Beli ragum 10 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- Kennedy Engineers ViceDeskripsi:Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.atribut:
- Overall Material: Cast Iron
- KRISBOW Bench Vise with Swivel Base (Ragum Meja)Deskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.atribut:
- Working Pressure (Bar): 8
- Oiless: No
- Compressor Type: Belt Driven
- Motor/Without Motor: Without Motor
- Tank Position: Horizontal
- Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Low Pressure Piston Compressor Produk legendaris yang telah dipasarkan lebih dari 35 tahun di Indonesia. Kapasitas 3-15HP dengan tekanan kerja 8 bar, cocok untuk workshop kendaraan, industri furniture dan industri kecil lainnya.
- TRUSCO Lead Vise (Ragum)Deskripsi:It is a strong body that holds strong tightening force.atribut:
- Finishing Material: Body: FC250
- EMCO Cat Lak SyntheticDeskripsi:EMCO LUX is the best wood and metal paint in its class. Specially formulated using high-quality resins and color pigments, EMCO LUX delivers glossy colors that are resistant to all weather. EMCO LUX has excellent coverage and dispersion, making it economical to apply.atribut:
- Specific Gravity (kg/L): 0.91-1.14 (Tergantung Warna)
- Solids Content: 60% ±5 (Tergantung Warna)
- Layer Thickness After Dry (micron): 30-40
- Number of Layers Recommended: 2 Layers
- Shine Power at 60°: 80-96
- Theoretical Spread (m²/kg/layer): 10-12
- Viscosity (DIN 4) (seconds): '120-160 at 30°C
- TRUSCO Vice Rotary BaseDeskripsi:40atribut:
- Material: Body:Gray Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
- Total Length (mm): 238
- Width (mm): 144
- Height (mm): 143
- Jaw Width (mm): 102
- Opening (mm): 70
- Jaw Depth (mm): 59
- Clamping Force (kN): 15
- Mounting Dimensions (mm) E: 95
- Mounting Dimensions (mm) F: 95
- Mounting Dimensions (mm) G: 95
- Mounting Dimensions (mm) H: 114
- monotaro Lead Vise (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Ragumatribut:
- Material: Ductile Iron
- NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Vertex K-Type Milling Vise (Ragum Mesin)Deskripsi:It's a practical piece of equipment with excellent precision and a high quality finished.Body, movable jaw and swivel base made of closes-grained high tensile iron castings. Built for machining and retained accuracy.Jaw plates were made of hardened and grounded tool steel.It's the most suitable for the Milling, Grinding and Drilling.ACCURACY WITHIN 0.02 mm.In order to ensure the accurence when using it' better that don't put swivel base together.
- TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
- monotaro Vinyl Curtain Sheet RollDeskripsi:To the factory entrance. On the inner side of the sheet shutter.atribut:
- Thickness (mm): About 1.9
- Kind: With ribs
- Type: Antistatic type
- Material: Vinyl chloride (PVC)
- Color: Transparent blue
- Length (m): 30
- Extruflex Anti-Static PVC Curtain (Tirai Vinil Anti-Statis)Deskripsi:EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Clear Blue Anti-Static per RollVarian Clear Blue Anti-Static mengurangi arus listrik statik dari orang dan barangPVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket dan Hanger.atribut:
- Thickness (mm): 2
- Width (cm): 20
- Length (m): 50
Daftar Harga ragum 10 inch Terbaru November 2026
| TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja) | Rp719.900 |
| Kennedy Engineers Vice | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Bench Vise with Swivel Base (Ragum Meja) | Rp1.099.900 |
| Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin) | Rp11.999.900 |
| Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin) | Rp23.999.900 |
| TRUSCO Lead Vise (Ragum) | Rp8.799.900 |
| EMCO Cat Lak Synthetic | Rp53.900 |
| KRISBOW Accu-Lock Precision Machine Vise (Ragum Mesin) | Rp2.199.900 |
| TRUSCO Vice Rotary Base | Rp3.699.900 |
| LAKONI PRO Catok Besi | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0iP101004018-3.jpg)

/9bP103636335-5.jpg)
/p1P104618901-2.jpg)
/ptP104618929-2.jpg)
/P101000591-1.jpg)

/48P104562152-1.jpg)


%20(Ragum)/ezP103179539-1.jpg)
/bnP104720419-1.jpg)
/99P105458333-1.jpg)

/1fP103460051-4.jpg)

/cmP102053454-2.jpg)
/cpP103080457-5.jpg)

/aeP110051374-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)