Extruflex Tirai PVC Anti-Static
#Grup produk P110051374
Spesifikasi
| Thickness (mm) | 2 |
|---|---|
| Width (cm) | 20 |
| Length (m) | 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Clear Blue Anti-Static per Roll
Varian Clear Blue Anti-Static mengurangi arus listrik statik dari orang dan barang
PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)
PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.
Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket dan Hanger.
Varian Clear Blue Anti-Static mengurangi arus listrik statik dari orang dan barang
PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)
PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.
Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket dan Hanger.
Description
Antistatic PVC is a high static dissipative (antistatic) material. It avoids sparks and all others damages resulting of static electrical charges.
Antistatic strips doors and partitions can be used in varied applications such as, explosive atmosphere (mining, chemical sites, laboratories, etc…) or in static electric sensitive areas (datacenters, electronic part factories, packaging, etc…)
Format
Strips, curtains and panels
Antistatic strips doors and partitions can be used in varied applications such as, explosive atmosphere (mining, chemical sites, laboratories, etc…) or in static electric sensitive areas (datacenters, electronic part factories, packaging, etc…)
Format
Strips, curtains and panels
Feature
- Static-dissipative vinyl- Flexibility
- Thermal insulation
- Noise insulation
- Long durability
- Impact & scratch resistance
- High resistance to chemicals
- Environment friendly & recyclable
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
