Beli pvc welding di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ROHA Kawat Las PVCDeskripsi:Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.atribut:
- Size (mm): 3
- Wipro Plastic Welding Machine Torchatribut:
- Wind Pressure (Pa): 2800
- Air Volume (L/minute): 50-490
- HASSTON PROHEX PVC WeldingDeskripsi:- Bisa Digunakan untuk memperbaiki pipa PVC yang bocor dan Bisa menyambung pipa- Selain bahan PVC Bisa diterapkan untuk bahan2 plastic seperti PPRC, Polypropylene, PE, dllatribut:
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 220
- Temperature (°C): 50-600
- Wipro Kawat Las PVCatribut:
- Type: Double
- Extruflex Tirai PVC Screenflex EN1598Deskripsi:EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Screenflex EN 1598 Red per RollVarian Screenflex EN 1598 Red cocok digunakan untuk aktivitas pengelasan (welding) / tidak merambat api / high UV resistencePVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket Hanger.atribut:
- Color: Red Signal
- Length (m): 50
- TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding RodDeskripsi:-Weld PVCs together.-Lead-free.atribut:
- Length: 1000mm
- Vertex Morse Taper SleeveDeskripsi:Morse Taper Sleeve.
- RYU Plastic WeldingDeskripsi:- Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carryatribut:
- Rate Input Power (W): 700
- Rate Voltage (V): 220 AC
- Frequency (Hz): 50/60
- Ampere (A): 3.1
- Gas Flow: 50 - 300
- Temperature (°C): 50 - 400
- ROHA Tirai PVCDeskripsi:PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.atribut:
- Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
- Kingdom Mesin Las Pipa PPRDeskripsi:Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
- Weldy Welding Kit HT 1600Deskripsi:WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energyatribut:
- Voltage (V): 120/230
- Temperature (°C): 400-700
- USA SEALING PVC Welding RodDeskripsi:PVC type 2 welding rods create welds that resist chemicals and provide higher resistance to impacts than welds created with PVC type 1 welding rods. They are commonly used for welding consoles, acid baths, and other PVC type 2 parts that will be exposed to impacts and chemicals.atribut:
- UNSPSC: 23171512
- Color: Light Gray
- For Maximum Material Thickness: 3/16
- Manufacturer Part Number: BULK-WR-PVC2-9
- Material: PVC
- Material Grade: Type 2
- Maximum Operating Temperature (°F): 660
- Minimum Operating Temperature (°F): 625
- Process: Plastic Welding
- Rod Length (ft): 65
- Rod Shape: Round
- Rod diameter: 3/16
- Weight (lbs): 1
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
Daftar Harga pvc welding Terbaru March 2026
| ROHA Kawat Las PVC | Rp1.399.900 |
| Wipro Plastic Welding Machine Torch | Rp689.900 |
| HASSTON PROHEX PVC Welding | Rp999.900 |
| Wipro Kawat Las PVC | Rp98.900 |
| SURE Heating Processing Blower Pla-jet | Rp1.599.900 |
| Extruflex Tirai PVC Screenflex EN1598 | Rp2.699.900 |
| TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding Rod | Rp1.299.900 |
| Vertex Morse Taper Sleeve | Rp189.900 |
| RYU Plastic Welding | Rp209.900 |
| MAXPOWER PPR Pipe Heater | Rp539.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/ROHA%20Kawat%20Las%20PVC/n3P103451831-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/Wipro%20Plastic%20Welding%20Machine%20Torch/4nP108533167-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/HASSTON%20PROHEX%20PVC%20Welding/eaP107372514-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20PVC/Wipro%20Kawat%20Las%20PVC/ojP108466883-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/TAKIRON%20Polyvinyl%20Chloride%20Welding%20Rod/P102872727-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/RYU%20Plastic%20Welding/h4P106851616-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/MAXPOWER%20PPR%20Pipe%20Heater/P102054925-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/BESTIR%20Plastic%20Welding%20Torch/6iP108901234-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/Kingdom%20Mesin%20Las%20Pipa%20PPR/pqP104666926-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldy%20Welding%20Kit%20HT%201600/l5P102094761-4.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)