Beli pvc roll di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand ESD PVC Curtain Rollatribut:
- Thickness (mm): 3
- Width (mm): 137
- ROHA Tirai PVCDeskripsi:PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.atribut:
- Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
- TRUSCO Strip Door CurtainDeskripsi:- meredam efek suara, anti debu, anti serangga, anti lembab- mencegah keluarnya udara dingin dan panas, sehingga proses penghangatan menjadi maksimal- ujung yang tidak runcing sehingga lebih aman digunakan- cocok digunakan sebagai tirai atau partisi pada area masuk pabrik dan gudang
- monotaro Vinyl Curtain Sheet RollDeskripsi:To the factory entrance. On the inner side of the sheet shutter.atribut:
- Thickness (mm): About 1.9
- Kind: With ribs
- Type: Antistatic type
- Material: Vinyl chloride (PVC)
- Color: Transparent blue
- Length (m): 30
- Extruflex Tirai PVC Anti-StaticDeskripsi:EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Clear Blue Anti-Static per RollVarian Clear Blue Anti-Static mengurangi arus listrik statik dari orang dan barangPVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket dan Hanger.atribut:
- Thickness (mm): 2
- Width (cm): 20
- Length (m): 50
- Extruflex Tirai PVC Anti-InsectDeskripsi:EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Yellow Anti-Insect per RollVarian Yellow Anti-Insect menghadang masuknya serangga ke ruanganPVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket Hanger Gantungan.atribut:
- Length (m): 50
- Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Typeatribut:
- Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
- Thickness (mm): 0.30
- Type: Fire proof static electricity
- Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
- Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
- Extruflex Tirai PVC StripDeskripsi:EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Transparent Black Signal per RollVariant Signal dirancang khusus untuk aplikasi sinyal keselamatan. Meski berwarna, PVC jenis ini tetap mempertahankan tingkat kejelasan visual yang tinggi, memungkinkan pandangan melintasi tirai PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket Hanger.atribut:
- Length (m): 50
- TRUSCO Anti-Static Proofness Film SheetDeskripsi:-Complies with Article 4-3 of the Fire Services Act Law enforcement ordinance.-With a special mixture that prevents charges, the adhesion of dust it prevented.-Welder processing is possible ton both sides of the film.-With a special mixture that prevents charges, the adhesion of dust it prevented.atribut:
- Surface Resistivity: 1010 to 1011Ω
- Flame Retardant Performance: Japan Fire Retardant Association
- Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- OKADA Large-Size Curtain Railatribut:
- Height (mm): 30
- Width (mm): 40
- Extruflex Bracket for hanger curtain PVCDeskripsi:Durability and resistance to corrosion, rust, and tarnish.Strength and load-bearing capacityAesthetic appeal and modern appearance that adds a touch of elegance to the overall design.Excellent hygiene properties, making it ideal for applications where cleanliness is vital.atribut:
- Lenght (mm): 200
- Material: Sus304
- Hole: 4
- Extruflex Hanger curtain PVCDeskripsi:Durability and resistance to corrosion, rust, and tarnish.Strength and load-bearing capacityAesthetic appeal and modern appearance that adds a touch of elegance to the overall design.Excellent hygiene properties, making it ideal for applications where cleanliness is vital.atribut:
- Lenght (mm): 1200
- Material: Sus304
- Extruflex Tirai PVC Super PolarDeskripsi:EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Super Polar Clear per Roll.Tahan di Suhu Hingga Minus (- 60°C)PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations) PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket Hanger Gantungan.atribut:
- Color: Clear Green
- Length (m): 50
- Yutaka Make Simple Partition CurtainDeskripsi:-No need to use cumbersome special brackets or conduct additional installation work. Simply attach/detach with hooks.-Split curtain. No effort needed to open or close the curtain.-Tension rod can be used.-For partitioning indoor work area.-Can be mounted to pipes and other material with the diameter of up to 30mm-Can be used for a width of up to 900mm, using 7 sheetsatribut:
- Sheet Materials: Vinyl chloride (PVC)
- Hook Material: Stainless Steel
- monotaro Aluminum Blind Curtain (Tirai Jendela)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Krey/Keraiatribut:
- Feather thickness (mm): 0.16
- Feather Width (mm): twenty five
- Color: ivory
- WESTWARD Welding Curtain RollDeskripsi:This welding curtain can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.atribut:
- Item: Welding Curtain Roll
- Process: Arc Suppression, General Welding Application with Light Sparks and Minimal Spatter
- Grommet Hole Diameter (inch): 3/8
- Grommet Spacing (inch): 12
- Fastener Type: Grommets
- Grommet Location: One Side
- Curtain Design: Curtain
- Curtain Height (ft): 5
- Curtain Material Coating: PVC
- Curtain Material Thickness (mm): 0.36
- Curtain Material Type: PVC
- Curtain Mount Type: Suspended from Tube
- Curtain Width (ft): 75
- Grommet Material: Steel
- Included Track: No Track Included
- Maximum Temperature (°F): 150
- Number of Hanging Points: 78
- Opacity: Tinted Transparent
- Resistance Properties: UV Resistant
- Saramonic Wireless Single-Ear Headset Intercom Systematribut:
- Frequency Response (Hz-kHz): 300-5
- Modulation: GFSK
- Power Consumption (W): <0.5
- RF Output Power (dBm): <24
- AS ONE Vinyl Curtains For ShelvesDeskripsi:It is a hanging curtain for exclusive use of the shelf. Please choose the number of sheets according to the size of the shelf and the place to be hung.atribut:
- AS ONE Part Number: 8-7788-01
- Accessories: S-shaped bracket
- Material: PE (Polyethylene)
- Thickness (mm): 0.15
- Width W X Height (mm): 470×1800
Daftar Harga pvc roll Terbaru January 2026
| Non Brand ESD PVC Curtain Roll | Rp4.399.900 |
| ROHA Tirai PVC | Rp909.900 |
| TRUSCO Strip Door Curtain | Rp44.900 |
| monotaro Vinyl Curtain Sheet Roll | Rp2.299.900 |
| Extruflex Tirai PVC Anti-Static | Rp1.899.900 |
| Extruflex Tirai PVC Anti-Insect | Rp1.499.900 |
| Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type | Rp1.699.900 |
| Extruflex Tirai PVC Strip | Rp1.499.900 |
| TRUSCO Anti-Static Proofness Film Sheet | Rp6.199.900 |
| OKADA Large-Size Curtain Rail | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/gmP103167598-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Tambahan%20Masker%20Las/WESTWARD%20Welding%20Curtain%20Roll/abP107771371-1.jpg)