Extruflex Super Polar PVC Curtain (Tirai PVC Super Polar)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
ColorClear Green
Length (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Super Polar Clear per Roll.

Tahan di Suhu Hingga Minus (- 60°C)
PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)

PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.
Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket Hanger Gantungan.
Description
Crystal Super Polar is commonly used in very low temperature environments because of a very high insulating power: it will reduce your energy loss thus save you cost.

Strips and panel stay flexible, resist breaking and cracking whether it be an inside or outside application where temperatures vary from -60°C to +15°C.

Crystal Super Polar is recommended for extremely cold blast freezer.


Format
- Strips, curtains and panels
- Ribbed, reinforced, rounded edges, mat surface
Feature
- High thermal insulation
- High flexibility and strong mechanical resistance down to -60°C
- Energy and costs saving
- Very high clarity/transparency

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan