Beli pvc plafon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Javafon Plavon PVCatribut:
- Size (m): 3
- Thickness (mm): 8
- Width (cm): 20
- Shunda Plavon Panel Plafon PVC Interioratribut:
- Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Shunda Plavon Wall Material (Wall Panel PVC)atribut:
- Length (m): 3
- Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
- INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)atribut:
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 1000
- Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
- Density (kg/m³): 65
- Kencana Metal Rangka Plafon HollowDeskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
- Maspion Atap PVC Maspion SuperoofDeskripsi:Jual Atap Alderon Murah merk Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap Alderon murah dari maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar Atap PVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.atribut:
- Thickness (mm): 12
- Material: High Performance uPVC
- Angle (°): 15
- Color: White
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- Maspion Atap PVC SuperoofDeskripsi:Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.atribut:
- Total Width (cm): 89
- Thickness (mm): 10
- Effective Width (cm): 83
- Angle (°): 15
- Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Typeatribut:
- Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
- Thickness (mm): 0.30
- Type: Fire proof static electricity
- Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
- Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
- Playwall WPC Wood Panel WL SeriesDeskripsi:Wood Panel akan mengubah dinding anda menjadi lebih cantik secara instant dan praktis dengan biaya yang terjangkau Wallpanel WPC berukuran panjang sehingga kemungkinan rusak di perjalanan akan lebih tinggi.atribut:
- Size (cm): 16x290
- Material: WPC
- Thickness (cm): 2
- Union Door Seal Brushes PVC Fiamentsatribut:
- Material: PVC Fiaments
- Wire Length: 20mm
- Mollar Gerinda TanganDeskripsi:Angle Grinder Mollar 100mm with Var. Speed- RPM : 0-11000 RPM- Lock On Switch disamping- Variable Speed terletak dibelakang- Heavy Dutyatribut:
- Voltage (V): 220V/50Hz
- Tiga Roda Semen PortlandDeskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- Insize Indikator Dial Test Holder Centering Seris AEatribut:
- Includes: Dovetail Groove
- Base Type: Spindle-Mounting Shank
- Construction: Steel
- Arm Type: Articulating
- Maximum Reach (inch): 7.244
- Centering Arm Shank Size (inch): 3/8 Dia.
- Centering Arm Shank Type: Straight
- Compatible Indicator Mounts (inch): 3/8
- Working Length of Post/Lower Arm (inch): 4.016
- Working Length of Upper Arm (inch): 3.228
- ROHA Tirai PVCDeskripsi:PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.atribut:
- Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- ABC Saus Sambalatribut:
- Packaging: Bottle
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga pvc plafon Terbaru October 2025
Javafon Plavon PVC | Rp30.000 |
Rona Ceiling PVC Panel Lis | Rp40.000 |
Shunda Plavon Panel Plafon PVC Interior | Rp76.000 |
Shunda Plavon Wall Material (Wall Panel PVC) | Rp149.900 |
INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE) | Rp349.900 |
Kencana Metal Rangka Plafon Hollow | Rp259.900 |
Maspion Atap PVC Maspion Superoof | Rp1.099.900 |
Hikari Polyvinyl Chloride Board | Rp35.000 |
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp349.900 |
Maspion Atap PVC Superoof | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)