Beli pvc pipe di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Catribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Datribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 5
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Asahi AV PVC Ball Valveatribut:
- Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- GF PIPING SYSTEMS PVC Pipe & Pipe NipplesDeskripsi:Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Unthreaded pipe includes plain ends without threads. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.atribut:
- UNSPSC: 40142115
- Application: Non-Potable Water; Potable Water
- Color: White
- Fitting Compatibility: Schedule 40
- Material: PVC
- Maximum Operating Temperature (°F): 140
- Minimum Operating Temperature (°F): 32
- Overall Length (ft): 10
- Schedule: Schedule 40
- Side A Connection Type: Plain End
- Side A Gender: Female
- Side B Connection Type: Plain End
- Side B Gender: Female
- Standards: ASTM D1784; ASTM D1785; ASTM D2665; NSF 14; NSF 61
- Thread Configuration: Unthreaded
- Maspion Pipe + MOF White 6Matribut:
- Color: White
- SNI License: Yes
- Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & FlangeDeskripsi:Socket x socket Schedule 80 fittings, also called slip or hub fittings, include socket ends that fit over the ends of pipe. These fittings require glue or adhesive to secure the connection. Schedule 80 fittings have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.atribut:
- Pipe Fitting Material: PVC
- RUCIKA Pipa PVCatribut:
- Length (m): 4
- Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing SealantDeskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Maspion Pipa PVC + MOF Putih 4Matribut:
- Color: White
- SNI License: Yes
Daftar Harga pvc pipe Terbaru December 2025
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee | Rp5.900 |
| RUCIKA Pipe PVC Standard | Rp35.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C | Rp12.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Tees (Sambungan) | Rp30.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D | Rp1.399.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standard AW | Rp60.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan) | Rp15.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| Asahi AV PVC Ball Valve | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 14/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)

%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)
%20Tipe%20C/3sP105178136-1.jpg)
/P102113189-1.jpg)
%20Tipe%20D/4jP105178163-1.jpg)

/P102113066-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)