Beli pvc adhesive tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)atribut:
- Material: Base material:Fluorine resin (PTFE), Adhesive:Silicone
- Color: Gray
- Length (m): 10
- Specification: UL Standard product
- NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating)atribut:
- Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
- Color: Dark brown
- Width (mm): 100
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.13
- Working Temperature Range: -60 to 200degrees
- Specification: UL Standard product
- Purpose of Use: Wrapping for lamination roll release type. Heat-resistant release type for heat sealing.
- NACHI TAPE PVC National TapeDeskripsi:Suitable for cable insulation or repairs and colour coding with approval. Available in many colours.atribut:
- Size (mmxyard): 19x20
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)Deskripsi:PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
- NACHI TAPE Lakban PVCatribut:
- Size (mmxm): 48x20
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- NACHI TAPE PVC UL TapeDeskripsi:Suitable for cable insulation or repairs and colour coding with approval. Available in many colours.atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- Size (mmxm): 19x20
- TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Lantai)Deskripsi:Not adhesive tape.atribut:
- Length (m): 50
- Material: Base Material: PVC (PVC)
- Purpose of Use: For simple landmarks such as surveying, civil engineering, wood research, excavation survey.
- Thickness (mm): 0.08
- Type: Non-Stick Type
- Weight (g): 150
- Width (mm): 30
- Tesa Tape Electric Insulating PVC TapeDeskripsi:-Excellent in hand cuttability, and can-sealing and wiring construction work can be efficient.-For electric wiring work.-For packing complex shape items.-For can sealing such as drum cans.-Various bundling, fixing, identification.atribut:
- Thickness: 0.2mm
- NITTO Isolasi Bolak Balik Strong dan Removable No.5000Ns (Double Tape)Deskripsi:Nitto No.5000NS adalah double tape yang terbuat dari kain non-woven yang fleksibel dan kuat, dilengkapi dengan lem akrilik yang dapat merekat pada berbagai macam permukaan. No. 5000NS menawarkan kekuatan tarik yang tinggi sehingga tidak robek saat dikopek dan tidak meninggalkan residu lem pada permukaan yang ditempelkan meskipun sudah ditempel dalam waktu yang lama. Isolasi ini dapat dipakai dan dikopek kembali, sangat cocok dipakai untuk barang yang perlu didaur ulang. Dapat dipakai pada:- Plate logam, plate plastik, dan busa.- Bantalan dan bahan penyegelan dalam: printer, mesin fotokopi, televisi, peralatan kantor, dan peralatan rumah tangga.- Barang yang perlu di lepas pasang.atribut:
- Specification: With release paper
- Color: White
- Weight (g): 181.2
- Tape Width (mm): 25
- Base Material: Nonwoven fabric
- Tape Length (m): 20
- Tape Thickness (mm): 0.16
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Power (N/10mm): 8.55
- Tensile Strength (N/10mm): 20
- Adhesive Force (N/20mm): 16
- Holding Power (mm/hour): 2
- 3M Isolasi Bolak Balik Tipis (Double Tape)Deskripsi:3M 9075i Double Coated Tissue Tape dengan ketebalan 2.5mil (0.085mm) polyester film tape dengan perekat.atribut:
- Thickness (mm): 0.085
- NITTO Low Halogen Tapeatribut:
- Material: Base material:Low halogen, Adhesive:Acrylic type
- Color: Light green
- Width (mm): 50
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.2
- Adhesive Strength: 1.7N/10mm
- Tensile Strength: 23.5N/10mm
- TRUSCO Adhesive Tape for Truck Seat RepairDeskripsi:Purpose: Ideal for first aid maintenance of damaged truck seats (vinyl chloride or cotton canvas) Damage repair for outdoor sheets and vinyl chloride tents. Ideal for repairing partitions in factories.atribut:
- Width (mm): 140
- Length (m): 0.2
- Purpose of Use: Repair for the truck cover.
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Width (mm): 48
- Thickness (micron): 45
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- AVON Lakban HazardDeskripsi:High quality self-adhesive diagonal stripe hazard tape. High grade PVC. Hazard Warning Tape Conventional usage: Black/Yellow: For low head room, obstructions to be avoided, changes in floor levels, mobile equipment and placing around warning notices. Red/White: For locating fire equipment, placing around prohibition and indicating inflammable areas. Green/White: For placing around fire escapes, safety equipment, first aid posters and equipment and breathing apparatus. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Tape Type: Hazard Warning Tape
- Resistance Features: Weather-resistant
- Material: PVC
- Application Area: Internal
- Adhesive Type: Rubber
- Roll Length (mm): 33
- NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulationatribut:
- Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
- Color: Black
- Width (mm): 19
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.23
- Adhesive Strength: 2.7N/10mm
- Tensile Strength: 67.4N/10mm
- Working Temperature Range: -10 to 105degrees
- monotaro Lakban PVC (Selotip)Deskripsi:Covering the electrical cord for repair, reinforcement, achine, insulation coating of tool.atribut:
- Tape Width (mm): 19
- Standard: UL510
- Base Material: PVC (thin film)
- Tape Thickness (mm): 0.17
- Adhesive: Rubber adhesive
- Adhesive strength (N / 25mm): 4.5
- Elongation at Break (%): over 100
- Main Uses: For electrical insulation
- Operating Temperature Range (°C): 10-80
- Peel Strength (N/25mm): 1.5 or more
- Tensile strength (N / 25mm): 70
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- monotaro Waterproof Adhesive TapeDeskripsi:Ideal for first aid maintenance of damaged truck seats (vinyl chloride or cotton canvas) Damage repair for outdoor sheets and vinyl chloride tents. Ideal for repairing partitions in factories.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Width (mm): 140
- Thickness (mm): 0.68
- Color: Green
- Type: Canvas type
- Length (m): 24
- Material (foundation cloth): Polyester + PVC resin
- Package Weight (g): 2900
Daftar Harga pvc adhesive tape Terbaru April 2026
| NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape) | Rp97.900 |
| NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating) | Rp809.900 |
| NACHI TAPE PVC National Tape | Rp6.900 |
| TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip) | Rp36.900 |
| NACHI TAPE Lakban PVC | Rp36.900 |
| NACHI TAPE PVC UL Tape | Rp13.900 |
| TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Lantai) | Rp77.900 |
| Tesa Tape Electric Insulating PVC Tape | Rp179.900 |
| NITTO Isolasi Bolak Balik Strong dan Removable No.5000Ns (Double Tape) | Rp139.900 |
| 3M Isolasi Bolak Balik Tipis (Double Tape) | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102031797-1.jpg)
/P102031865-1.jpg)

/7mP102084274-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/NACHI%20TAPE%20Lakban%20PVC/P101005702-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/NACHI%20TAPE%20PVC%20UL%20Tape/30P101000108-8.jpg)
/P101000974-1.jpg)

/P102031964-1.jpg)
/P101002348-4.jpg)


/P101005692-1.jpg)
/P102125748-1.jpg)
/P102125755-1.jpg)


/67P101562223-26.jpg)
/P101000095-4.jpg)