NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Staple moss + PET woolly, Adhesive:Rubber type
ColorBlack
Width (mm)50
Length (m)25
Thickness (mm)0.23
Adhesive Strength3.2N/10mm
Tensile Strength46N/10mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a cloth pressure-sensitive adhesive tape where the PET woolly flat yarn is used in weft.A low-odor type of adhesive is being used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan