Beli punch marking di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Center Punch
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Center Punch
    Deskripsi:
    -To use for positioning for drilling.-Marking spots on works by hitting the head part with a hammer.-Equipped with a grip which comfortably fit in hand.
    atribut:
    • Tip Diameter (mm): 4
    • Total Length (mm): 126
    • Width (mm): 8
  2. SHINWA Square
    Mulai

    Rp64.900

  3. TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

    TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)
    Deskripsi:
    TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  4. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp29.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  5. TEKIRO Huruf Ketok
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Huruf Ketok
    Deskripsi:
    TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  6. TRUSCO Alphabet Marking Punch Set
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Alphabet Marking Punch Set
    Deskripsi:
    The engraving is deeper than other companies' products, the beautiful letters are stamped because the shank is also thick, it is a very long-lasting stamp.
    atribut:
    • Minimum Dimension: 10mm
    • Content: A to Z
    • Material: Carbon Steel (S45C)
    • Set of Contents: 27
  7. TRUSCO Number Marking Punch Set
    Mulai

    Rp589.900

    TRUSCO Number Marking Punch Set
    Deskripsi:
    The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.
    atribut:
    • Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
    • Set of Contents: 10
  8. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  9. Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik Bor
    Mulai

    Rp11.900

    Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik Bor
    Deskripsi:
    Alat ini adalah penanda titik atau center punch yang biasa digunakan saat pengeboran. Dengan alat penanda titik, maka hasil bor Anda akan lebih rapi dan akurat. Cara menggunakan center punch ini juga sangat mudah, cukup tekan ke bawah dan sistem pegas di dalamnya akan otomatis melakukan pukulan kuat untuk membuat objek yang Anda tekan berlubang
    atribut:
    • Length (mm): 126
    • Material: Knurled Steel dan Paduan Besi
  10. BluePoint Automatic Center Punch
    Mulai

    Rp819.900

    BluePoint Automatic Center Punch
    Deskripsi:
    Automatic Center PunchYA879A- Single handed operation- Design eliminates need for striking with hammer- Adjustable spring tension cap- Hardened steel point is replaceable- 1/2inch diameter- 5inch long
  11. TRUSCO Carbide-Tipped Center Punch
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Carbide-Tipped Center Punch
    atribut:
    • Material (Grip): S55C
  12. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    BARU
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  13. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  14. Kennedy Cut 2 Assorted Needle File Set
    Mulai

    Rp119.900

    Kennedy Cut 2 Assorted Needle File Set
    Deskripsi:
    Second Cut Needle File Set. Supplied in PVC Wallet. Manufactured to BS 498:1990. Content (1 of each): Flat, Hand, Half Round, Round, Square, Three Square.
  15. TRUSCO Center Punch
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    TRUSCO Center Punch
    Deskripsi:
    It is an essential item for accurate hole drilling to center striking, cylindrical shape,irregular shapes.
    atribut:
    • Hardness: The Striking Surface Hardness: HRC38 to 46
    • Material: Nickel-Chromium-molybdenum Steel
    • Tip Hardness: HRC56+/-2
  16. KRISBOW Chipping Hammer
    Mulai

    Rp64.900

    KRISBOW Chipping Hammer
    atribut:
    • Type: Chipping Hammer
    • Size (g): 300
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 260x130x35
    • Handle Material: Steel
    • Size (lbs): 0.66
  17. Tsubosan Precision Needle File
    Mulai

    Rp1.099.900

    Tsubosan Precision Needle File
    atribut:
    • Roughness: Precision (#6)
  18. monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)
    Rating:
    78% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp31.900

    monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Aligning Punch
    atribut:
    • Material: Spring steel Material SUP10
    • Width (mm): 9.5
    • Overall Length (mm): 120
    • Point Diameter (mm): 4
    • Tip Diameter (mm): 4
  19. SHINWA Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

Daftar Harga punch marking Terbaru March 2026
TONE Center PunchRp159.900
Endolift Hand Pallet ManualRp3.399.900
SHINWA SquareRp64.900
TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)Rp49.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp29.900
TEKIRO Huruf KetokRp149.900
TRUSCO Alphabet Marking Punch SetRp1.499.900
TRUSCO Number Marking Punch SetRp589.900
KRISBOW Hand PalletRp3.499.900
Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik BorRp11.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait