Beli pump booster di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Grundfos Mini BoosterDeskripsi:Pompa pendorong mini yang sangat ringkas dan mudah dipasang.Silent OperationSistem pendingin motor dengan air menghilangkan suara biasanya dihasilkan oleh pompa tradisional yang menggunkan sistem pendingin dengan kipas.Leakage free systemDengan pompa yang ringkas, anti bocor, dan dapat dioperasikan secara terus menerus.Dry running protectionJika air tidak mengalir, pompa akan mati secara otomatis.Energy savingMudah dioperasikan dan hemat listrik dengan daya hanya 40 W dan 130 W.Space savingBentuknya yang kecil memungkikan untuk dipasang dimana saja.Cocok untuk mendorong air dari tangki penampungan dai atap rumah.
- Shimizu Automatic Inverter Booster PumpDeskripsi:AUTOMATIC INVERTER BOOSTER PUMP IBP-375 BIT merupakan pompa pendorong dengan sistem Inverter yang akan mengatur daya listrik berdasarkan kebutuhan. Sehingga tagihan listrik anda akan lebih hemat, karena dengan adanya sistem Inverter pompa akan menyesuaikan penggunaan listrik berdasarkan jumlah kran atau titik keluaran air yang digunakan secara bersamaan dan Pompa juga akan lebih stabil walaupun buka 6 kran secara bersamaan.atribut:
- Input (kW): 0.25-0.745
- Total Head Max. (m): 32
- Stable Press (L/minute): 50
- Capacity (L/minute): 100
- Maximum Temperature (°C): 40
- Number of Water Outlet Point: 6
- Output Power (W): 350
- Push Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Suction Pipe (inch): 1
- Grundfos Pompa Booster InverterDeskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
- SANYO Pompa Booster otomatisatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- SHURFLO Potable Water & Beverage Booster Pumpatribut:
- UNSPSC: 40151503
- Case Pressure (Maximum) (psi): 117
- Current (A): 0.8
- Diaphragm Material: Santoprene
- Discharge Connection Size (inch): 3/8
- Discharge Connection Type: Barbed
- Discharge Port (inch): 3/8 Barbed
- Flow Rate @ 20psi (gpm): 1.42
- Flow Rate @ 40psi (gpm): 1.26
- Flow Rate @ 60psi (gpm): 1.13
- For Use With Potable Systems: Yes
- Frequency (Hz): 60
- Horsepower (Maximum) (HP): 1/3
- Housing Material: Stainless Steel
- Includes: CordMounting BoardPumpTank
- Intake Connection Size (inch): 3/8
- Intake Connection Type: Barbed
- Manufacturer Part Number: 804-002
- Max. Discharge Pressure (psi): 90
- Maximum Motor Ambient Temperature (°F): 170
- Minimum Motor Ambient Temperature (°F): 34
- Nameplate Voltage (V): 115 AC
- Number of Stages: 1
- Overall Height (inch): 10
- Overall Length (inch): 4.6
- Overall Width (inch): 10.3
- Phase: Single
- Pressure Switch: Yes
- Standards: UL Listed
- Sub Brand: Shurflow mini water boost system 90 psi 21 oz tank
- Suction Port (inch): 3/8 Barbed
- Tank Capacity (fl oz): 21
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Grundfos Pompa Booster BluetoothDeskripsi:The Grundfos SCALA1 is a fully integrated, all-in-one, self-priming, compact waterworks designed for pressure boosting in domestic and light-commercial applications, such as garden irrigation or pressure boosting to one and two family houses and apartments.atribut:
- Max. Operating Pressure (bar): 8
- Density: 998.2
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 45
- Rated Voltage (V): 1 x 230
- Size Connection (inch): 1
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedungatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Hi-Flow Booster Pump DHM Seriesatribut:
- Power (V): 220
- Shimizu Automatic Pressure Control Pump (Pengatur Tekanan)atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- Pipe Input & Output (inch): 1
- Maximum Current (A) : 10.0
- Maximum Pressure (bar): 10
- Maximum Water Temperature (°C): 55
- Venezia (Pump) Pompa Horizontal Multistage Boosteratribut:
- Voltage (V): 1x220
- Device Application: Water Distribution, Cooling System
- Fluid Flow Temperature (°C): up to 15 to 70
- Insulation: F
- Maximum Ambient Temperature (°C): up to +70
- Protection : IP55
- Pump Body Material: Stainless Steel Impeller Housing
- Thermal Protector: Single Phase
- MCKARLEN Booster Pump HI SeriesDeskripsi:Booster Pump HI Series builds in Aqua Intelligent Program (AIP) with the integrated flow and pressure switch as the discreet program. The attentive design L-Shape Stand can fix the pump on the ground or wall mount. There are three running mode for the critical situation to protect the pump.Aqua Intellegent Program (AIP)a. Cycle detecting modeb. Exercise modec. Dry run protectionThe smart design ensure the pump to operate normally at all times.Application:- Water Pressure from Roof Tank- Increase Pipe Water Pressure- Gardening Water System- Circulator Pumpatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Outlet (inch): 1
- Outlet (mm): 25
- Phase: 1
- Wasser Automatic Pump ControlDeskripsi:Lebih canggih dilengkapi IC untuk menghidupkan secara otomatis (auto restart) pompa air setiap 15 menit sekali jika failure dan kabel sekitar 180cm untuk memudahkan proses instalasi ke pompa air. Automatic Pump Control Wasser WPC 01 New Restart System dengan Auto Restart 15 menit jika failure.atribut:
- Rated Voltage (Hz): 50/60
- Maximum Current (A) : 10
Daftar Harga pump booster Terbaru March 2026
| Grundfos Mini Booster | Rp2.399.900 |
| Shimizu Automatic Inverter Booster Pump | Rp3.299.900 |
| Grundfos Pompa Booster Inverter | Rp10.999.900 |
| SANYO Pompa Booster otomatis | Rp1.199.900 |
| Grundfos Pompa Dorong | Rp9.199.900 |
| SHURFLO Potable Water & Beverage Booster Pump | Rp17.999.900 |
| MAXON Centrifugal Pump | Rp2.599.900 |
| Wasser Pompa Dorong | Rp899.900 |
| Shimizu Pompa Dorong Otomatis | Rp919.900 |
| Grundfos Pompa Booster Bluetooth | Rp8.099.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102236024-1.jpg)

/4sP105222172-1.jpg)


/h4P103201616-1.jpg)
%20Pompa%20Horizontal%20Multistage%20Booster/faP110174550-1.jpg)