Beli pump air manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Terada Water Pressure Test Pump (Manual)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Terada Water Pressure Test Pump (Manual)
    atribut:
    • Discharge Rate (mL/times): 13
    • Water Tank Capacity (L): 4.6
    • Maximum Pressure (MPa): 3.43
  2. Rocket Pack Mini Ro-Fill Manual Air Pump
    Mulai

    Rp30.900

    Rocket Pack Mini Ro-Fill Manual Air Pump
    atribut:
    • Color: Random Color
  3. Wasser Pompa Celup Air Asin
    Mulai

    Rp1.299.900

    Wasser Pompa Celup Air Asin
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  4. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp3.899.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  5. monotaro Manual Drum Pump for Acid Resistant, Made Of PE (Pompa Drum Manual/Tangan)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Manual Drum Pump for Acid Resistant, Made Of PE (Pompa Drum Manual/Tangan)
    Deskripsi:
    The pump for sorting and supply work of liquid chemicals.
    atribut:
    • Hose Length (mm): 1200
    • Suction pipe diameter (mm): 25.5
    • Material: PE (polyethylene)
    • Overall Length (mm): 1150
    • Discharge Diameter (Ø mm): 22.5
    • Discharge Rate (L/minute): approx. 21
  6. Hi-Cook Water Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    Hi-Cook Water Pump
    Deskripsi:
    Hi-Cook Pompa Galon WP-M1 berbahan plastik food grade, terdapat pengunci galon sehingga tidak lepas saat digunakan. Aksesories dapat dilepas memudahkan untuk dibersihkan. Menuang air lebih mudah dan cepat dengan cara di pompa mengunakan Hi-Cook Pompa Galon WP-M1.
  7. monotaro Manual Kerosene Pump
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro Manual Kerosene Pump
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • Overall Length (mm): About 550
    • Hose Length (mm): About 550
    • Discharge amount: About 6.5L/min
    • how to use: Turn the cap to the right when refueling, and turn the cap to the left to stop.
    • Liquid used: kerosene
    • Applicable Container Inner Diameter (Ø mm): 50
  8. kyowapmp Manual Test Pump
    Mulai

    Rp2.499.900

    kyowapmp Manual Test Pump
    atribut:
    • Dimensions (LxHxW) (mm): 320x200x270
    • Plunger Diameter (mm): 22
    • Stroke (mm): 35
    • Rate of Suction per Stroke (cc): 13
    • Water Tank Capacity (L): 4.5
    • Accessories: Pressure gauge 1/4PT (1pc), Pressure Hose (1pcs)
    • Maximum Pressure (MPa): 5
    • Tank Material: Plastic
  9. ASANO Hand Drum Pump
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    ASANO Hand Drum Pump
    atribut:
    • Components: Polyethylene
  10. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  11. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  12. AQUA SYSTEM Manual Pump for AdBlue (RU)
    Mulai

    Rp5.699.900

    AQUA SYSTEM Manual Pump for AdBlue (RU)
    Deskripsi:
    -Strong stainless steel is used for the discharge pipe part.-Manually-rotating pump exclusive for AdBlue with no need for power source. -Transfer and subdivision of urea water.
    atribut:
    • Discharge Rate: 240cc/time
    • Head: 2m
    • Total Length: 1400mm
    • Suction Pipe/Nozzle Materials: Resin/PP/SUS
    • Packing Materials: NBR
  13. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  14. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
Daftar Harga pump air manual Terbaru February 2026
Terada Water Pressure Test Pump (Manual)Rp8.699.900
Rocket Pack Mini Ro-Fill Manual Air PumpRp30.900
Wasser Pompa Celup Air AsinRp1.299.900
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp3.899.900
monotaro Manual Drum Pump for Acid Resistant, Made Of PE (Pompa Drum Manual/Tangan)Rp219.900
Hi-Cook Water PumpRp36.900
monotaro Manual Kerosene PumpRp20.900
kyowapmp Manual Test PumpRp2.499.900
ASANO Hand Drum PumpRp60.900
Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Rp759.900

Data diperbarui pada 27/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)