Beli pt chemical di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KARCHER HOME & GARDEN Chemical (RM)atribut:
- Part Number: 6.295-408.0
- Compatible for: BR 45/10 Esc, BR 47/35 Esc
- Dimensions (mm): 280x250x430
- Volume (L): 20
- Packaging: Galon
- KRISBOW Kacamata Goggle Laboratoriumatribut:
- Dimensions (cm): 16x5x5
- SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80Deskripsi:J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- SC Johnson Pembersih Lantai Pine TrusolDeskripsi:Pine Trusol adalah pembersih sekaligus disinfectant dengan wangi karbol yang sangat ampuh membunuh bakteri penyebab penyakit sekaligus menghilangkan bau tidak sedap. Pine Trusol dapat dipakai untuk membersihkan lantai toilet, kamar mandi dan rumah sakit. Pine Trusol mengandung non ionic detergent yang dapat dihancurkan oleh bakteri penghancur sehingga tidak menimbulkan pengotoran lingkungan.atribut:
- MSDS: Yes
- Bio Circle Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)atribut:
- Volume: 10 L
- SC Johnson Hand Soap Befresh (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Befresh adalah sabun berbentuk cair sangat cocok untuk membersihkan kulit tangan. Busanya yang lembut tetap menjaga kelembutan kulit sehingga tangan tetap halus dan lembut. Pemakaian BEFRESH sangat ekonomis karena dapat digunakan dengan dilusi 1:4 (1 bagian BEFRESH dapat dicampur dengan 4 bagian air)
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren)Deskripsi:Hemat Energi. Suhu air bisa mencapai 40° dengan bantuan matahari. Higienis. Material aman dari bahan kimia, cat, lumut & kotoran. Mudah Dipasang. Sistem plug and play mudah dalam pemasangan. Tahan lama. Bahan dan model berkualitas menjadikan tangki lebih awet.atribut:
- Material: Aluminium
- Inlet (inch): 3/4
- Outlet (inch): 1.0
- Mitsui Chemicals Oil Adsorbent, Tafnel Oil Blotteratribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lensatribut:
- Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
- Lens Marking: Z87+
- ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
- Anti Fog Lens: Yes
- Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
- Eyewear Range: Premium
- Frame Color: Red and Black
- Frame Material: Plastic
- Frame Type: Goggle
- Goggle Type: Vented
- Hard Coat Lens: No
- Lens Coating: Anti-Fog
- Lens Color: Clear
- Product Series: 500
- Product Type: Safety Goggle
- Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
- Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
- Splash Protection: Yes
- Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
- Strap Material: Cloth
- Temple Style: Strap
- UV Protection: 99.9%
- Venting: Indirect
- Rust Combat Rust Removal LiquidDeskripsi:Super Safe Rust Remover. Just Soak, Rinse, & Reuse. A product of extensive research, Rust Combat rust remover is an environmentally safe, water based product that has been proven to make even deep rust disappear in minutes without scrubbing. It is so easy to use, anyone can restore their rusted tools, cast iron, gardening tools, auto parts, even firearms to like-new condition. - Removes even heavy rust completely. - Non-toxic, non-corrosive, safe on skin. - No fumes or bad odors, non-flammable, no VOC's. - Biodegradable, water soluble. - Requires no special equipment. - Will not harm unrusted steel, safe on other metals. - Will not affect plastic, PVC, Viton and most paints.
Daftar Harga pt chemical Terbaru March 2026
| KARCHER HOME & GARDEN Chemical (RM) | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Kacamata Goggle Laboratorium | Rp68.900 |
| SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80 | Rp23.900 |
| SC Johnson Hand Sanitizer | Rp45.900 |
| SC Johnson Pembersih Lantai Pine Trusol | Rp169.900 |
| Bio Circle Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat) | Rp3.499.900 |
| SC Johnson Hand Soap Befresh (Sabun Cuci Tangan) | Rp119.900 |
| SOS Pembersih Lantai | Rp10.900 |
| TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren) | Rp2.299.900 |
| Mitsui Chemicals Oil Adsorbent, Tafnel Oil Blotter | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101542089-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/KRISBOW%20Kacamata%20Goggle%20Laboratorium/a3P101516363-2.jpg)



/P102069097-1.jpg)

/nqP103708854-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20GoogleGear%20500%20Series%20Clear%20Scothgard%20Anti-fog%20Lens/P102069929-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Fischer%20Chemical%20Anchor/7aP103639262-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Rust%20Combat%20Rust%20Removal%20Liquid/5lP104626201-1.jpg)