Beli promo keramik lantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pelat Granit
    Mulai

    Rp8.599.900

  2. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  3. Habitat Keramik Gol.1
    Mulai

    Rp149.900

    Habitat Keramik Gol.1
    Deskripsi:
    Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
  4. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  5. Habitat Gress Keramik Gol.2
    Mulai

    Rp369.900

    Habitat Gress Keramik Gol.2
    atribut:
    • Overall Size (m²): 1.44
  6. ESSENZA Graniti Tile
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Graniti Tile
    Deskripsi:
    Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.
    atribut:
    • Type: Rock
    • Size (cm): 60x60
  7. ESSENZA Lantai Granit
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Lantai Granit
    Deskripsi:
    lantai porselin berbeda dengan lantai keramik. Komposisi bahan baku, proses produksi dan spesifikasi teknisnya lebih baik dibandingkan lantai keramik.keuntungan dibandingkan dengan lantai keramik adalah pori lebih kecil, lebih lembab, kekuatan kompresi lebih besar, ketahanan terhadap goresan lebih tinggi
    atribut:
    • Size (cm): 60x60
  8. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  9. Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Mulai

    Rp659.900

    Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Deskripsi:
    Lem konstruksi water based yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, MDF, karpet, pajangan dan pernak pernik gantungan pada tembok yang biasanya memerlukan paku. Dibuat dari bahan yang berkualitas, aman digunakan, tidak berbau, ramah lingkungan dan setelah digunakan sisa lem dapat dibersihkan dengan air.
    atribut:
    • Color: White
    • Solid Content (%): 82
    • Density: 1.6 g/volume
    • Initial Dry Time: 5-20 menit
  10. ESSENZA Marble Tile
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Marble Tile
    Deskripsi:
    Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.
  11. Niigata Seiki (SK) Granite Surface Plate
    Mulai

    Rp8.799.900

    Niigata Seiki (SK) Granite Surface Plate
    Deskripsi:
    - Granite does not rust or deteriorate with time- For tooling set up and precision inspection base
  12. TRUSCO Oil Clean Block
    Mulai

    Rp2.399.900

    TRUSCO Oil Clean Block
    Deskripsi:
    22
    atribut:
    • Material: Natural Diatomaceous Earth Mineral Composition: Porous Ceramic Mainly Composed of Quartz and Anorthite
    • Amount of Oil Absorption (L/unit): 0.89
    • Outside Diameter (mm): 70
    • Length (m): 0.9
    • Type: Tube-Type
Daftar Harga promo keramik lantai Terbaru October 2026
KRISBOW Pelat GranitRp8.599.900
Broco Stop Kontak Child Protection Classica Series (Power Socket/Power Outlet)Rp26.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Habitat Keramik Gol.1Rp149.900
Milan Keramik Gol.3Rp97.900
Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)Rp55.900
Habitat Gress Keramik Gol.2Rp369.900
Milan Keramik KW 1Rp70.900
ESSENZA Graniti TileRp379.900
ESSENZA Lantai GranitRp379.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)