Beli printer portable canon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Canon Printer Multifunction MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Epson Printer Wi-Fi InkjetDeskripsi:Small, light, wireless. Printing on the go made possible. Introducing the Epson WorkForce WF-100, a lightweight portable inkjet printer designed for professionals on the go. Battery-operated with integrated wireless capabilities such as Wi-Fi Direct and Epson Connect, you can have quality colour printouts anytime, anywhere.atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 309x154x61
- Sano Printer MobileDeskripsi:Sano 58MR printer mobile dengan desain yang sangat minimalis dan sangat cocok digunakan untuk mencetak struk kasir toko, pos, restoran, ppob, atau penjualan. Printer juga dilengkapi baterai dengan kekuatan yang pastinya cukup bagus dan bisa dibawa kemanapun printer ini akan digunakan. Printer Sano 58MR juga dilengkapi dengan Bluetooth interface dengan kekuatan jarak hingga mencapai 10 m, dan pastinya dapat digunakan untuk aplikasi kasir mobile, aplikasi PPOB mobile ataupun aplikasi yang berbasis mobile lainnya. Printer Kasir POS Mobile Sano 58MR diproduksi dengan headprint yang dapat menghasilkan hasil cetak yang tebal dan sangat jelas. Ukuran kertas. Printer mobile bluetooth ini menggunakan kertas dengan lebar 58mm dan sangat cocok untuk digunakan dengan aplikasi kasir POS berbasis android seperti mokapos, pawoon, majoo, olsera dan aplikasi lainnya. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakan nya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer itu sendiri. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano dari kasanoa.com.atribut:
- Resolution (dpi): 230 (8 dot/mm)
- Valid Printing Width (mm): 48
- Printing Command: ESC/POS compatible with commands set
- Power Battery (mAh): 1600 rechargeable li-ion battery
- Canon Printer Pixma iX6870atribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 24W (operating), Approx. 2.0W (standby), 0.3W (off)
- Dimension (WxDxH): approx. 584 x 310 x 159 mm
- Document Size: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4x6 inch, 5x7 inch, 8x10 inch, 10x12 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 55 - 329mm, length 91 - 676mm)
- Compatible Ink Cartridges: CLI-751 (Black), CLI-751 (Cyan), CLI-751 (Magenta), CLI-751 (Yellow), PGI-750 (Pigment Black), PGI-755XXL (Pigment Black)
- Maximum Resolution: 9600 (horizontal) x 2400 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 5
- Canon Printer Inkjet PixmaDeskripsi:System Requirements - Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (Operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later) General Specifications - Language : 32 Selectable Languages: Japanese / English / German / French / Italian / Spanish / Dutch / Portuguese / Norwegian / Swedish / Danish / Finnish / Russian / Czech / Hungarian / Polish / Slovene / Turkish / Greek / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Indonesian / Slovakian / Estonian / Latvian / Lithuanian / Ukrainian / Romanian / Bulgarian / Thai / Croatian / Vietnamese - Interface : Hi-Speed USB 2.0atribut:
- Printable Width (mm): Up to 203.2 (8inch), Borderless: Up to 216 (8.5inch)
- Voltage (V): AC 100-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Canon Ink Cartridge CL-811 (Tinta Printer)atribut:
- Color: Colour
- Epson Printer Portable ReceiptDeskripsi:Reliable printing on the go from Europe’s number one POS printer manufacturer1. The TM-P20 is our smallest, lightest mobile receipt printer ideal for retail staff, hospitality employees, on-board ticketing and anyone who needs receipt printing on the go.atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 79x120x44
Daftar Harga printer portable canon Terbaru April 2026
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| Canon Printer Multifunction MG2570s | Rp919.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| Bixolon Printer Mobile | Rp4.799.900 |
| Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One | Rp3.799.900 |
| Epson Printer Wi-Fi Inkjet | Rp5.099.900 |
| Sano Printer Mobile | Rp959.900 |
| Canon Printer Pixma iX6870 | Rp4.999.900 |
| Epson Printer Head | Rp1.399.900 |
| Gowell Printer Mobile | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/Canon%20Ink%20Cartridge%20CL-811%20(Tinta%20Printer)/fnP101005563-5.jpg)
/P101519081-1.jpg)