Beli pressure washer high pressure di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- LAKONI Daytona High Pressure CleanersDeskripsi:Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- NILFISK High Pressure CleanerDeskripsi:Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- INGCO High Pressure WasherDeskripsi:INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- NILFISK Industrial High Pressure Cleaneratribut:
- Maximum Water Inlet Temperature (°C): 60
- LAKONI Self-Suction High Pressure CleanerDeskripsi:Aksesoris:- 5 M High Pressure Hose- 3 M Suction Hose + Filter- Gun Set & Soap Nozzle- Inlet Connector & Filteratribut:
- Voltage (V): 220
- Power (kW): 0.55
- Motor Type: Carbon Crush
- Flow Rate (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- NILFISK High Pressure Cold Home UseDeskripsi:Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
- LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
Daftar Harga pressure washer high pressure Terbaru March 2026
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| LAKONI Daytona High Pressure Cleaners | Rp1.799.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| NILFISK High Pressure Cleaner | Rp2.199.900 |
| Mesin HL High Pressure Cleaner | Rp729.900 |
| INGCO High Pressure Washer | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/haP103587622-1.jpg)









/35P101000113-10.jpg)