Beli pressure cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- NILFISK High Pressure CleanerDeskripsi:Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
- BENZ WERKZ High Pressure CleanerDeskripsi:Induction MotorKelengkapan Dalam Kemasan- 1pc Selang Output- 1pc Selang Input- 1pc Gun Set- 1pc HPC Connector- Buku Petunjuk Pemakaian
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners Cold WaterDeskripsi:A lot of power for less money: thanks to its robust steel frame, the HD 5/11 Cage Classic high-pressure cleaner has been designed for even the harshest conditions. Easy to transport thanks to the ergonomic handle, the long-lasting machine is suitable for stationary and, in particular, mobile applications. It can be mounted on the floor or on the wall. And finally, the HD 5/11 Cage Classic naturally also impresses with its cleaning power (110 bar pressure). Equipment - Spray gun, standard - High-pressure hose, 10 m - Spray lance, 600 mm - Power nozzle - Pressure cut-off - High-pressure spray lance APPLICATION AREAS - Vehicle cleaning - Cleaning of outside areas - Workshop cleaning - Service station cleaning - Swimming pool cleaning
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- RYU Pressure WasherDeskripsi:It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
- STARKE High Pressure CleanerDeskripsi:Aksesoris : - 1x High Pressure Hose - 1x Inlet Connector - 1x Gun Set - 1x Soap Bottle - Buku panduanatribut:
- Motor Power (W): 650-1200
- Power Voltage (V): 160-220 / 50Hz
- Motor Type: Carbon Brush Motor
- Dimensions (mm): 340x265x413
- Max. Water Temperature (C): 50
- Maximum Inlet Water Pressure (MPa): 1.2
- Maximum Working Pressure (bar): 70
- Water Flow (L/minute): 6.5
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- KARCHER HOME & GARDEN High Pressure Hose AVS Trigger Gun Connector Suitable For Food Industryatribut:
- Part Number: 6.391-654.0
- Compatible for: HD 5/15 C *, HD 5/15 C Plus *EU *, HD 6/16-4 M Classic *EU, HD 801 B, HDS 6/14 C, HDS 8/18 -4C Basic *EU-I, HDS-E 8/16-4 M 24KW
- Color: Grey
- Hose Length (m): 15
- LAKONI Self-Suction High Pressure CleanerDeskripsi:Aksesoris:- 5 M High Pressure Hose- 3 M Suction Hose + Filter- Gun Set & Soap Nozzle- Inlet Connector & Filteratribut:
- Voltage (V): 220
- Power (kW): 0.55
- Motor Type: Carbon Crush
- Flow Rate (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- INGCO High Pressure WasherDeskripsi:INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
- FASA Professional High Pressure CleanerDeskripsi:- Three steel pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve - Total Stop- Suction and delivery S/S valves- Detergent built-in tank for indirect suction- Pressure regulator- Hose holder- Accessory holder- Ergonomic handle.atribut:
- Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50
- Number of Phase: Single Phase
- NILFISK High Pressure Cold Home UseDeskripsi:Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
Daftar Harga pressure cleaner Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| BULTRAX Pressure Washer | Rp969.900 |
| NILFISK High Pressure Cleaner | Rp3.499.900 |
| BENZ WERKZ High Pressure Cleaner | Rp809.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners Cold Water | Rp8.799.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| RYU Pressure Washer | Rp949.900 |
| STARKE High Pressure Cleaner | Rp719.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/Epson%20Pita%20Tinta%20Printer/P101502861-11.jpg)