Beli power tools drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Set Mata Bor EngselDeskripsi:Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10atribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Standard Dimensions: Din 7483 G
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
- Shaft Shape: Silinder
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Stand Bor Duduk Besiatribut:
- Type: Drill Stand
- Size (mm): 500
- Star-M Drill Stand (Dudukan Mesin Bor)Deskripsi:-The angle can be adjusted freely, so it is optimum for drilling perpendicular holes, dowel holes, round bars, angled pocket holes, dowels(wooden plugs)and padlock holes.-For drilling perpendicular holes, center holes, dowel holes, round bars, angled pocket holes, dowels(wooden plugs)and padlock holes.-Chuck Handleatribut:
- Compatible drill: Total length 210mm, shank diameter 1.5 to 10mm
- Accessories: Chuck Handle
- Purpose of Use: For drilling perpendicular holes, center holes, dowel holes, round bars, angled pocket holes, dowels (wooden plugs)and padlock holes.
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straightatribut:
- Type, Router Bit: straight bits
- Shank (inch): 1/4
- SOLID Disposable Hazmat Coverallatribut:
- Color: White
- Size: XL
- Material: Sponbound 45-55gsm (waterproof)
- Mesin HL Dudukan Bor ListrikDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Dudukan Bor / Stand Bor Electric Drill Stand- Manual Bookatribut:
- Base Stand Size (mm): 221x151
- AXSi Size (mm): dia (25), height (400)
- Press Distance (cm): 6
- Product Size(mm): 410x151x221
Daftar Harga power tools drill Terbaru March 2026
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Engsel | Rp159.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Stand Bor Duduk Besi | Rp419.900 |
| Star-M Drill Stand (Dudukan Mesin Bor) | Rp1.399.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Dudukan Bor Mobile | Rp279.900 |
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp659.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102323832-1.jpg)


/3gP101000124-5.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/SOLID%20Disposable%20Hazmat%20Coverall/meP103756806-1.jpg)


/6iP104583234-3.jpg)