Beli power tool batteries di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Izumi Manual-Operated Hydraulic Typeatribut:
- Output (kN): 54
- Crimping Range (mm²): 14~60
- Included Accessories: Standard dice Case
- Overall Length L (mm): 364
- Maxell Izumi Manual Hydraulic Tool With Standard Diceatribut:
- Overall Length (mm): 512
- Output (kN): 90
- Accessories: Standard Dies, Case
- Crimp Range (mm²): 14-150
- INGCO Hydraulic CrimpingDeskripsi:INGCO P20S Hydraulic Crimping (120kN) // Mesin Tang Press Skunatribut:
- Drill Voltage (V): 20
- Crimping Force (KN): 120
- Crimping Cycle (s): 6-18
- Stroke (mm): 42
- NICHIFU Crimping ToolDeskripsi:Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
- Maxell Izumi Crimping ToolDeskripsi:-A connecting tool that crimps and connects cables with bare terminals for copper wire and cable connectors of bare crimp sleeves for copper wire.-For bare crimp terminal/sleeve crimping.
- Maxell Izumi Crimping Toolatribut:
- Crimp Terminal for Insulated Terminal (mm²): 1.25, 2.0
- Crimp Terminal for Naked Terminal (mm²): 1.25, 2.0
- Purpose of Use: For insulation coated terminals/bare crimp terminal/sleeve crimping.
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- FATOOLS Hydraulic Crimping ToolDeskripsi:Design to accommodate hexagonal dies for applying compression fitting to copper and aluminum conductors.atribut:
- Crimping Dies (mm²): 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400
- Crimping Force (t): 13
- Crimping Range (mm²): Cu 50-40
- Oil Capacity (cc): 145
- Stroke (mm): 30
- Size (mm): SQ 50-400
- monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
- INGCO Hydraulic Crimping ToolDeskripsi:INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolikatribut:
- Crimping Type: hexagon crimping
- Sealing O-ring: one set
Daftar Harga power tool batteries Terbaru March 2026
| RIDGID Round Hex Crimp Die DIN 46235/46267 | Rp2.999.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik) | Rp899.900 |
| Izumi Manual-Operated Hydraulic Type | Rp21.999.900 |
| Maxell Izumi Manual Hydraulic Tool With Standard Dice | Rp22.999.900 |
| INGCO Hydraulic Crimping | Rp16.999.900 |
| NICHIFU Crimping Tool | Rp1.899.900 |
| Maxell Izumi Crimping Tool | Rp1.199.900 |
| Maxell Izumi Crimping Tool | Rp4.999.900 |
| JTC Terminal Crimping Tool | Rp609.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9sP102054352-2.jpg)







/abP101000371-2.jpg)


/P101001173-1.jpg)