Beli power supply 110 vdc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AEMC Micro-Ohmmeter
    Mulai

    Rp259.999.900

  2. Siglent Switch Mode Power Supply
    Mulai

    Rp39.999.900

    Siglent Switch Mode Power Supply
    Deskripsi:
    The Siglent SPS5041X is a single channel programmable Switching DC Power supply that provides a 0-40V 0-30A range with a max output power of 360W. The SPS5000X series is a ideal choice for a variety of demanding markets, including Commercial Industrial, Education, Energy and Power Generation, laboratory general testing, the LED lighting industry, and automotive electronics.
  3. TDK-Lambda Power Supply
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

  4. Phoenix Contact Power Supply Unit
    Mulai

    Rp819.900

    Phoenix Contact Power Supply Unit
    Deskripsi:
    Four-channel, redundant fieldbus power supply base. Host connection is a D-SUB 25 socket connector.
  5. DV Power Supply AC to DC Single Output
    Mulai

    Rp199.900

    DV Power Supply AC to DC Single Output
    Deskripsi:
    Power Supply.
    atribut:
    • AC Input (VAC): 220
  6. Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 24
  7. TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.
    atribut:
    • Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
  8. Schneider Electric Single Phase Power Supply (Catu Daya)
    Mulai

    Rp719.900

    Schneider Electric Single Phase Power Supply (Catu Daya)
    Deskripsi:
    This power supply belongs to Easy Modicon power supply range (formely known as Phaseo Easy). It is a regulated switch mode 24V DC power supply, model 35W, with a 100V to 240V AC output voltage, and 36W nominal power. Its output current is 1.5A. It offers better performance with cost effective. Its cooling is based on natural convection. It has an automatic voltage switching. Its overload hiccup protection is 110-160%. It measures 99mm wide x 82mm high x 30mm deep. This power supply is fitted for repetitive machines. ABL2 ps are certified with: CE, EAC, KC, RCM, EN62368-1(safety), EN 61000-6-2, EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11 (EMC), 55032 class B, RoHS. This power supply has fixing holes for panel mounting or the 4-corner bracket mounting. Better performance with cost effective. Smart design.
    atribut:
    • Input Protection Type: Integrated fuse (not interchangeable)
    • Line and Load Regulation: ±1%
    • Network Frequency (Hz): 47-63
    • Power Supply Type: Regulated switch mode
    • Product Range: Easy Modicon ABL2
    • Product or Component Type: Power supply
  9. RS PRO Bench Power Supply
    Mulai

    Rp19.999.900

    RS PRO Bench Power Supply
    Deskripsi:
    Power SuppliesRS PRO RS-D3305P Series Bench Power SupplyIntroducing the RS PRO RS-D3305P Series Bench Power Supply. This high-performance D/C power supply allows users to work without additional noise being created by the power supply due to the low noise level and ripple function. This bench power supply is of an industrial grade which allows to work for long periods of time, without compromising the quality of the tests that are being run. This bench power supply is a high-quality, versatile piece of equipment that can be used for a variety of applications and can be bought as a non-calibrated or calibrated (RS Calibration or UKAS Calibration) machine.Applications:A bench power supply is an essential piece of equipment if you do a lot of electronics or other powered projects on your bench and need a reliable source of power at different voltages. They are very useful tools in testing circuits, as they allow you to adjust the voltage to a specific value depending on what project you are working on.The most common and versatile regulated DC power supply is the constant current (CC) or constant voltage (CV) type which as the name implies can provide either a constant current or constant voltage within a certain range.These units are generally used for:• General laboratory• Education• Industry• Research• Production• Workshops
    atribut:
    • Bench Power Supply Type: Adjustable Power Supply
    • Digital/Analog: Digital
    • Input Connector: IEC 320-C14
    • Number of Displays: 1
    • Number of Outputs: 3
    • Output Current (A): 0 - 5 (Adjustable), 3(Fixed)
    • Output connector: LAN, RS232, USB
    • Output voltage (V): 0 - 30
    • Supply Voltage (V): 230
    • Type: Digital
  10. Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 12
  11. Megger Digital Megaohmmeter
    Mulai

    Rp23.999.900

    Megger Digital Megaohmmeter
    Deskripsi:
    Standard megohmmeters are commonly used by electricians and technicians to test for basic insulation leaks in motors, generators, transformers, and switchgears.
  12. AEMC Ground Resistance Tester
    Mulai

    Rp96.999.900

    AEMC Ground Resistance Tester
    Deskripsi:
    Ground Resistance Tester Model 4620 only. Includes a soft carrying case, (8) C-cell battery and a user manual.
    atribut:
    • Resolution (ohm): 0.01 to 1
    • Test Current (mA): 0.1 to 10
    • Accuracy Typical: ±(2% Reading +1ct)
    • Open Voltage: 42V peak
    • Withstanding Voltage: 250V AC or 100V DC
    • Auto-Ranging Range (ohm): 0 to 2000
    • Battery Life: 4500 15-seconds tests, low battery indicator
    • Dimensions (inch): 10.8x9.7x5.0
    • Display: 200 counts, 7 segment LCD, backlight
    • IP Rating: IP 65 (closed); IP 63 (open)
    • Interference: Rejection to high levels of interference voltage (DC, 50/60Hz, harmonics)
    • Operating Frequency (Hz): 128 square wave
    • Operating Humidity: up to 90%
    • Operating Temperature (°C): -10 to 55
    • Power Supply: 8 x 1.5V C alkaline batteries
    • Response Time: 4 to 8 seconds for a stabilized measurement
    • Safety Compliance (V): EN 61557, EN 61010-1, 30 CAT III, Pollution Degree 2
    • Storage Temperature (°C): -40 to +70
  13. RS PRO Glass Cartridge Fuse
    Mulai

    Rp139.900

    RS PRO Glass Cartridge Fuse
    Deskripsi:
    This glass cartridge fuse is ideal for providing protection to devices or internal circuits. They are deliberately weaker components which, when too much current is drawn, will blow. NoteCurrent rating: 10 AVoltage rating: 250 V acCylindrical in shape
    atribut:
    • Body Material: Glass
    • Voltage Rating (V): 250AC
  14. CONSTANT Milli Ohm Meter
    Mulai

    Rp4.899.900

    CONSTANT Milli Ohm Meter
    atribut:
    • Dimensions (mm): 176x116x63
    • Measuring Range (ohm): 20m/20m/2/20/200/2k
    • Accuracy (%): ± 1.5 rdg±3
    • Resolution (miliΩ-Ω): 0.01-1
    • Battery: 6x1.5V (AA Battery)
  15. OMRON Power Supply S8FS-C series (Catu Daya)
    Mulai

    Rp309.900

    OMRON Power Supply S8FS-C series (Catu Daya)
    atribut:
    • Family Type: S8FS-C
  16. RIGOL Programmable DC Power Load DL3000 Series
    Mulai

    Rp45.999.900

    RIGOL Programmable DC Power Load DL3000 Series
    atribut:
    • Maximum Current (A): DC input (0°C-40°C): 40
    • Maximum Frequency (kHz): Continuous mode max: 15
    • Maximum Output Power (W): 200
    • Maximum Power (W): DC input (0°C-40°C): 200
    • Maximum Voltage (V): DC input (0°C-40°C): 150
    • Minimum Operating Voltage (V): DC input (0°C-40°C): 1 @ 40 A
    • Purpose: Can be operated in CV, CC, CR, and CP modes to meet various test requirements
  17. NIPPON PAINT Nippon 9000 Gloss Finish Oil Paint (Cat Minyak)
    Mulai

    Rp189.900

    NIPPON PAINT Nippon 9000 Gloss Finish Oil Paint (Cat Minyak)
    Deskripsi:
    NIPPON 9000 GLOSS FINISH adalah cat berbahan dasar alkyd yang memiliki gloss yang sangat tinggi. Produk ini memiliki daya tahan yang baik terhadap perubahan cuaca, jamur dan pengapuran serta mudah diaplikasikan.
    atribut:
    • Aplikasi: Brush, Roller, Sprayer, Airless Sprayer
    • Interval Pengecatan Ulang (jam): 16
    • Jumlah Lapisan yang Direkomendasikan: 2
    • Ketebalan Film Kering yang Direkomendasikan (mikron): 30
    • Metode Aplikasi: 5 - 10% (Brush/Air Spray); 0% (Airless Spray);
    • Pengencer: NIPPON 9000 THINNER
    • Sebaran Teoritis (m²/kg/lapisan): 11 - 14
    • Waktu Kering Keras (jam): '6 at 30°C
    • Waktu Kering Sentuh (jam): '2 at 30°C
Daftar Harga power supply 110 vdc Terbaru October 2026
AEMC Micro-OhmmeterRp259.999.900
Siglent Switch Mode Power SupplyRp39.999.900
TDK-Lambda Power SupplyRp399.900
Phoenix Contact Power Supply UnitRp819.900
DV Power Supply AC to DC Single OutputRp199.900
Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)Rp209.900
TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Rp119.900
Schneider Electric Single Phase Power Supply (Catu Daya)Rp719.900
RS PRO Bench Power SupplyRp19.999.900
Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)Rp209.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)