Beli power hammer forging di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Palu Kambing
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Palu Kambing
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  2. American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam)
    Mulai

    Rp119.900

    American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam)
    Deskripsi:
    > Full polished and heat treated carbon steel hammer> Mirror polished finishing
  3. TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  4. TRUSCO Ryokuchi hammer wooden handle with wedge
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Ryokuchi hammer wooden handle with wedge
    Deskripsi:
    We are using Hikkori that is lighter, stronger and more resilient than oak.
    atribut:
    • Weight (g): 220
    • Accessories: Wedge: 1 Piece
  5. TRUSCO Copper and Brass Hammer Wooden Handle with Wedge
    Mulai

    Rp90.900

    TRUSCO Copper and Brass Hammer Wooden Handle with Wedge
    atribut:
    • Accessories: Wedge: 2 Pieces
  6. TRUSCO Copper Hammer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp719.900

    TRUSCO Copper Hammer
    atribut:
    • Handle Material: Hickory
    • Head Material: Copper and Brass
  7. TRUSCO Wooden Hammer Handle
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Wooden Hammer Handle
    atribut:
    • Accessories: Wedge: 2 Pieces
    • Specification: With Wedge
    • Material: Hickory
    • Overall Length (mm): 295
    • Weight (g): 170
    • Head Width (mm): 25.5
    • Head Height (mm): 16
  8. O.H.INDUSTRIAL Wood Handle for Rubber Hammer
    Mulai

    Rp139.900

    O.H.INDUSTRIAL Wood Handle for Rubber Hammer
    atribut:
    • Wedges: Medium (WC-1)
    • Compatible: #1
    • Overall Length: 310mm
    • Dimension A (mm): 14
    • Dimension B: 21mm
  9. Wipro Palu Tembaga Gagang PVC
    Mulai

    Rp839.900

    Wipro Palu Tembaga Gagang PVC
    atribut:
    • Handle Material: PVC
  10. RYU Elektro Motor (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp919.900

    RYU Elektro Motor (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Rate Torque: 1.7
  11. American Tool Palu Konde
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    American Tool Palu Konde
    Deskripsi:
    - Full polished and heat treated carbon steel hammer- Fiberglass handle with non slip rubber grip- Mirror polish finished
  12. Thor Copper Hammer (Palu Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp669.900

    Thor Copper Hammer (Palu Tembaga)
    Deskripsi:
    A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Copper Faced Hammers Malleable iron head with two pure electrolytic copper faces, for high impact blows. Solid wooden handle.
    atribut:
    • Face Material: Copper
    • Shaft Material: Wood
    • Head Material: Iron
    • Type: Hammer
    • Special Features: Replaceable Strike Faces
    • Face Hardness: Soft
  13. OH Copper Hammer
    Mulai

    Rp999.900

    OH Copper Hammer
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Copper and Brass
Daftar Harga power hammer forging Terbaru January 2026
JTC Large Sliding Hammer SetRp2.099.900
TEKIRO Palu KambingRp46.900
O.H.INDUSTRIAL Powerful Copper HammerRp489.900
American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam)Rp119.900
TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde)Rp44.900
TRUSCO Ryokuchi hammer wooden handle with wedgeRp149.900
TRUSCO Copper and Brass Hammer Wooden Handle with WedgeRp90.900
TRUSCO Copper HammerRp719.900
TRUSCO Wooden Hammer HandleRp129.900
O.H.INDUSTRIAL Wood Handle for Rubber HammerRp139.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait