TRUSCO Wooden Hammer Handle (Gagang Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
AccessoriesWedge: 2 Pieces
SpecificationWith Wedge
MaterialHickory
Overall Length (mm)295
Weight (g)170
Head Width (mm)25.5
Head Height (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Uses a hickory that is lighter, stronger, and more resilient than candy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait