Beli power hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Slide HammerDeskripsi:It is convenient to pull the washer welded to the recessed body. -Weight Weight 850 gatribut:
- Overall Length (mm): 460
- Handle Dimensions (mm): 114
- Tip Diameter (Φmm): 7
- monotaro Slide hammer setDeskripsi:The slide hammer set is a convenient product that allows you to pull out hubs, oil seals, bushes, axle shafts, bearings, etc. from light sheet metal work by replacing the attached attachment. From light sheet metal work to drawing work such as hub, oil seal, bush, axle shaft, bearingatribut:
- Overall Length (mm): 570 (slide bar)
- Stroke length (mm): 425
- Applicable to: PCD100-140
- Mass (kg): 2.2 (Hammer only)
- Screw Dimensions: 5/8 x 18UNF
- Set Content: Slide bar x 1, Hammer x 1, Axle puller (large) x 1, Axle puller (small) x 1, Adapter for two nail puller x 1, Adapter for three nail puller x 1, Claw puller x 3 Individual, screw-type hook for sheet metal, hook puller x 1, hub puller x 1, lock
- Working range (mm): 40-75 (pooler)
- JTC Blind Hole Bearing Puller SetDeskripsi:• Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")atribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 1/2×13UNF
- JTC 3 Jaws Internal & External Puller Setatribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
- Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 5/8×18UNF
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pensil DermatografDeskripsi:Merupakan pensil yang biasa digunakan di bidang industri atau pabrik-pabrik. Pensil jenis ini biasa digunakan pada permukaan kaca, otomotif, plastik, serta logam. Pensil ini biasa digunakan untuk menulis di atas kaca ataupun di atas logam.
- TEKIRO Palu KambingDeskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- JTC Slide Hammer Hook Setatribut:
- Overall Length (mm): 435
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Screw Dimensions: M12×1.5
- Tip Size (mm): 7.5
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- JTC Collision Repair Kit HD204atribut:
- Capacity: 4 Ton
- JTC Collision Hammeratribut:
- Head Diameter (Φmm): 41
- Overall Length (mm): 295
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Vacuum vacuum type slide hammer setDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Set Contents: Main unit x 1, 1 vacuum cup each (phi 75mm / phi 100mm x phi 125mm), 1 hook for welding washer
- Overall Length (mm): 750
- Package Weight (g): 4660
- Riken Kiki Hydraulic Pumpatribut:
- Material: Body:Steel
- Effective Oil Volume (L): 0.6
- Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
- Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
- Discharge Amount Per Single Action (ml) Low Pressure: 13.0
- Discharge Amount Per Single Action (ml) High Pressure: 2.3
- Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- SUN RUN Silinder HidrolikDeskripsi:S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
- American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam)Deskripsi:> Full polished and heat treated carbon steel hammer> Mirror polished finishing
Daftar Harga power hammer Terbaru January 2026
| JTC Large Sliding Hammer Set | Rp2.099.900 |
| monotaro Slide Hammer | Rp669.900 |
| monotaro Slide hammer set | Rp1.799.900 |
| JTC Blind Hole Bearing Puller Set | Rp3.799.900 |
| JTC 3 Jaws Internal & External Puller Set | Rp2.799.900 |
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pensil Dermatograf | Rp20.900 |
| TEKIRO Palu Kambing | Rp46.900 |
| JTC Slide Hammer Hook Set | Rp899.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak) | Rp209.900 |
| JTC Collision Repair Kit HD204 | Rp6.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20Pensil%20Dermatograf/P101546698-2.jpg)


/b3P101000399-5.jpg)





/P101536330-1.jpg)


/P102089262-1.jpg)