monotaro Slide Hammer

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)460
Handle Dimensions (mm)114
Tip Diameter (Φmm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is convenient to pull the washer welded to the recessed body.
-Weight Weight 850 g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan