Beli power ace di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Power Ace V-BeltDeskripsi:Power Ace adalah v-belt untuk high power transmission yang sangat berpengaruh pada kenaikan transmission power. Selain itu, bentuk cross-sectional membuat v-belt ini lebih tahan lama dibanding v-belt biasa. V-belt ini efektif dalam membuat perangkat transmisi apa pun menjadi lebih ringkas, lebih hemat tenaga kerja, dan hemat ongkos. Dikarenakan transmission power per beltnya tinggi, jumlah belt dapat dikurangi secara signifikan sehingga tempat menjadi 1/3 kali lebih lapang dibandingkan ketika menggunakan v-belt biasa. Dibuat dengan karet kompon khusus, belt ini memiliki banyak keunggulan seperti anti licin, tahan panas, tahan api, tahan lama, dan tahan cuaca. Selain itu, kinerja anti statis belt ini sudah sesuai dengan standar RMA. Stabilitas dimensi belt ini lebih unggul karena dibuat dari bahan pilihan dan melalui proses yang sudah dirancang dengan baik. Jika dikombinasikan dengan set yang cocok, belt dapat mengantarkan tenaga secara merata. Selain itu, bentuk belt tidak berubah jika disimpan saja.
- BANDO Power Ace CogDeskripsi:The transmission capacity is higher than the power ace by cog processing (2 ~ 3% increase), small pulley diameter, applicable for high speed rotation.Reduction in the number of belts makes it possible to save space on the transmission.atribut:
- Material: Rubber
- BANDO Rib Ace Belt Type 6PKDeskripsi:V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.atribut:
- Material: Rubber
- Number of Ribs: 6
- Center Distance (mm): 3.56
- Thickness (mm): 4.8
- Angle (°): 40
- BANDO Rib Ace Belt Type 8PK (Van Belt)Deskripsi:V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.atribut:
- Angle (°): 40
- Material: Rubber
- Center Distance (mm): 3.56
- Number of Ribs: 8
- Thickness (mm): 4.8
- BANDO V-Belt Power Ace 5VDeskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- BANDO Rib Ace Belt Type 4PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40°
- Center Distance (mm): 3.56
- Number of Ribs: 4
- Thickness (mm): 4.8
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- OPTIBELT Ribbed BeltDeskripsi:Characteristics- Combines the high flexibility of the flat belt with the high power transmission capability of the traditional V-belts- Small pulley diameters- Large speed ratios possible- Good frictional power transmission and high power transmission capability- Insensitive to torque impulses and short-term overloadingConstructions:- Belt top surface: wear resistant polychloroprene rubber compound- Tension cord: low-stretch polyester cord embedded in an adhesive rubber compound- Base compound: parallel V-shaped ribs of a wear resistant rubber compoundatribut:
- Applications: Fans, air conditioning, concrete saws, wood saws, industrial washing machines
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 230
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 13.5
- Width (mm): 22.2
- BANDO Rib Ace Belt Type 5PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 5PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 785-2500mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Number of Ribs: 5
- Center Distance (mm): 3.56
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 4.8
- BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)Deskripsi:Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 8
- Top Width (mm): 9.5
- BANDO Power Ace Cogged 20mmDeskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
Daftar Harga power ace Terbaru March 2026
| BANDO Power Ace V-Belt | Rp35.900 |
| BANDO Power Ace Cog | Rp56.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 6PK | Rp27.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 8PK (Van Belt) | Rp76.900 |
| BANDO V-Belt Power Ace 5V | Rp149.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 4PK | Rp28.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp29.900 |
| OPTIBELT Ribbed Belt | Rp41.900 |
| BANDO Belt XPA Type (Van Belt) | Rp57.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102039144-1.jpg)


/ooP102038888-3.jpg)
%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)

/24P102039076-2.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/P102038918-1.jpg)
/P102086001-1.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)
/P102361601-1.jpg)
%20C%20Type%20(Van%20Belt)/P102038901-1.jpg)

/4vP102039175-2.jpg)