Beli pot tawon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Green Leaf Pot Bunga Bibit Popuri
    Mulai

    Rp33.900

    Green Leaf Pot Bunga Bibit Popuri
    Deskripsi:
    Pot Tanaman Plastik Green Leaf Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas dan Tahan Lama, Memiliki Bentuk yang Unik Nan Indah, Cocok untuk Menghiasi Taman Rumah Anda Baik di Halaman Maupun di Dalam Ruangan, Tanaman yang Indah Bila Dipadukan dengan Pot yang Menawan akan Menghasilkan Tanaman yang Rupawan. Melihat Tanaman yang Rupawan akan Memacu Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Perasaan. Selamat Memesan.
  2. NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Max. Pressure Water Supply: 4bar
    • Motor Capacity: 700W
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Hose length: 5m
    • Maximum Pressure: 40bar
    • Maximum Water Temperature (°C): 50°C
  3. Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp14.900

    Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  4. LOTUS Dental Chair
    Mulai

    Rp269.999.900

    LOTUS Dental Chair
    Deskripsi:
    - Seamless PU cushion- Luxury LED operation light- Hanging hose tray- Built-in x-ray film viewer- 3way syringe (cold & hot)- 4 hole high speed handpiece tube- 4 hole slow speed handpiece tube- Solive ejector with strong and weak sunction- Automatic cuspidor flush & water suply with constant temperature- Purified water supply system- Built out floor box- A3 dentist stool- Luxury multi-function foot pedal- Air compressor
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: 10605717414
    • Power Supply (V): AC 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (VA): 800
    • Blown Fuse Specifications: FR1-2
    • Mains Power Supply: 5_20 5A
    • The Dental Chair's Continous Loading Time (minute): ≤ 2
    • The Dental Chair's Loading Continuance: ≤ 60% (The dental chair's working hours/interval)
    • Water Temperature (°C): 40±5
    • Foot Switch: ZPX4
    • Maximum Rew of The High Speed Turbine (rpm): ≥ 300000
    • Max. Output Torque (g.cm): ≥ 6
    • Air Pressure (MPa): 0.22
    • Input Air Pressure (MPa): 0.55-0.6 (flux ≥ 50L/min)
    • Input Water Pressure (MPa): 0.2-0.4 (flux ≥ 10L/min)
    • Relative Humidity (%): ≤ 80
    • Max. Loading of the Instrument Tray (N): ≤ 30
    • Environment Temperature (°C): 5 to 40
  5. Sikkens Thinner AkzoNobel Plus Reduce Slow AS (Tiner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    Sikkens Thinner AkzoNobel Plus Reduce Slow AS (Tiner)
    Deskripsi:
    Multipurpose thinner for use in various products and at various temperatures.
    atribut:
    • UPC EAN Car: 8713707140017
    • UPC EAN PC: 8713707168509
  6. Green Leaf Pot Bunga Roman
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    Green Leaf Pot Bunga Roman
    Deskripsi:
    Rumah Tanpa Tanaman Terasa Gersang dan Tidaklah Enak Dipandang Mata, Bagaimana Pemecahan Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Penggunaan Pot-Pot Bunga adalah Pemecahan yang Tepat Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Menggunakan Pot Bunga Roman 6318 , Tanaman akan Lebih Mudah untuk di Tempatkan di Tempat-Tempat yang Dikehendaki
  7. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  8. Hawaii Pot Lantai Ikebana
    Mulai

    Rp949.900

    Hawaii Pot Lantai Ikebana
    atribut:
    • Color: Random Color
Daftar Harga pot tawon Terbaru October 2026
Green Leaf Pot Bunga Bibit PopuriRp33.900
NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
LOTUS Paper Cup CaseRp5.900
NLG Kompresor Angin Direct Driven (Kompresor Angin)Rp1.599.900
NLG Oil Less Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp14.900
LOTUS Dental ChairRp269.999.900
Sikkens Thinner AkzoNobel Plus Reduce Slow AS (Tiner)Rp399.900
Lucky Star Pot Bunga Bulat ViolettaRp6.900
NLG Kompresor Angin Starter Tali dengan Motor (Kompresor Angin)Rp3.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)