Beli post it size di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (inch): 1.5 x 2
    • Number of Sheets: 100 / pad
    • Rule: Unruled
  2. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  3. 3M Post-it Page Marker 670 Medium Size (Penanda Halaman)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp46.900

    3M Post-it Page Marker 670 Medium Size (Penanda Halaman)
    Deskripsi:
    Membantu menandai dan membatasi halaman atau bagian penting di buku atau dokumen.Post-it Page Marker dengan lima warna cerah dalam satu pack: 3M Yellow, Neon Orange, Neon Green, Fireball Fuschia, dan Grape.Warna-warni cerahnya membuat menandai halaman lebih menyenangkan.Mencari informasi menjadi lebih cepat.Cocok untuk ditempel di berbagai jenis permukaan.Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.Kertas mudah dituli.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Number of Sheets: 100
    • Rule: Unruled
  4. IRIS OHYAMA Post
    Mulai

    Rp329.900

    IRIS OHYAMA Post
    Deskripsi:
    - terbuat dari plastik, menghilangkan risiko berkarat- memiliki tutup (cover) transparan, anda dapat mengecek isi di dalam tanpa perlu membuka cover- memiliki nameplate guna memisahkan berdasarkan nama dan alamat
    atribut:
    • Inlet Port Dimension (WidthxHeight): Approx. 135x65mm
    • Width x Depth x Height: 150x95x355mm
  5. JTC Post-pooler
    Mulai

    Rp859.900

    JTC Post-pooler
    atribut:
    • Size: (Chain) 5/16, 3/8
    • Compatible: (Chain) 5/16, 3/8
    • Dimension: 30x75mm
    • Hole Diameter: 16φ mm
  6. KOKUYO Sticky Notes Tack Memo Virtue
    Mulai

    Rp249.900

    KOKUYO Sticky Notes Tack Memo Virtue
    Deskripsi:
    It is a virtue type for mass usage.
    atribut:
    • Length (mm): 74
    • Paper Quality: Color special paper
    • Number of Sheets: 100 sheets x 20 pieces
  7. Artline Permanent Marker EK-70 (Spidol Permanen)
    Mulai

    Rp16.900

    Artline Permanent Marker EK-70 (Spidol Permanen)
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
    • Product Type: Refillable Body
    • Size (mm): 1.5
  8. KOKUYO Photo Album Economy Type
    Mulai

    Rp219.900

    KOKUYO Photo Album Economy Type
    Deskripsi:
    The 180-sheet pocket can accommodate 360 ​​E/L size photos, or 120 panorama size/postcard size photos. Can accommodate 15 rolls of 24-shot film.Comes with a transparent PP case for easy organization and fun stickers.
    atribut:
    • Number of Sheets: 60
    • Mount: E, L, Panorama, Postcard
    • Size: A4 Slim size
    • Storage Number of Sheets: E, L size 360 ​​sheets, postcard size, 120 pieces for panorama size
    • External Width (mm): 160.5
    • External thickness (mm): 46.5
    • Dimension Length (mm): 292
    • Material: Cover / R-PP
    • Type: Binding type
  9. monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

    monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Light
    atribut:
    • Light Source: High brightness white LED x 3
    • Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
    • Luminous Intensity (cd): 210
    • Protection Class: IPX3
    • Brightness (Lm): 19
    • Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
    • Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
    • Lighting Time (hour): 24
    • Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
    • Power generation method: Dry cell
    • Suitable Battery: AAA battery x 3
    • Types of Light Bulb: LED
  10. KOKUYO Rack Protection Film For Tack Index
    Mulai

    Rp90.900

    KOKUYO Rack Protection Film For Tack Index
    Deskripsi:
    It is a protective film for tack index to prevent dirt and deterioration. . There is a slit easy to align with the paper, and it can stick straight and cleanly without touching the adhesive surface. . It can be used for either handwriting for printing.
    atribut:
    • Film Dimension (mm): 0.06
    • Thickness (mm): (Film) 0.06
    • Number of Sheets: 8
  11. KOKUYO Memo A6 Plain
    27%
    Mulai

    Rp12.900

    KOKUYO Memo A6 Plain
    Deskripsi:
    It is a plain memo of A6 size.
    atribut:
    • Number of Sheets: 56
    • Size: A6
    • Paper Quality: Recycled material compounding ratio / inner paper: 70% recycled paper pulp, 70% whiteness (ISO), woodfree paper (used paper pulp)
    • Length (mm): 150
    • Ruled Line: Plain
    • Width (mm): 106
    • Eco Mark Certification Number: 18 112 049
    • Green Purchasing Law: Conform
  12. Aurora Laser Pointer
    Mulai

    Rp249.900

    Aurora Laser Pointer
    atribut:
    • Beam Color: Red
    • Wavelength (nm): 645
    • Range (ft): 1500
    • Max. Power Output (mW): < 5
    • Battery Type: AAA size x 2
    • Design: Pen-size
  13. Natural Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp49.900

    Natural Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Kertas Fotocopy (HVS) Ekonomis multifungsi untuk membantu kegiatan cetak dan fotokopi dokumen harian dikantor, gamasi 70gsm dan 75gsm.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Color: White
    • Number of Sheets: 500
  14. Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp74.900

    Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    2 holes punch with a gauge that provides proper adjustment for A3 – A7 size paper perforating.
    atribut:
    • Hole Diameter: 6 mm
    • Punch Capacity: 13 sheets 80 gsm ( 1.4 mm)
    • Dimension: 105x61x50 mm
Daftar Harga post it size Terbaru October 2026
3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)Rp5.900
3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)Rp11.900
3M Post-it Page Marker 670 Medium Size (Penanda Halaman)Rp46.900
IRIS OHYAMA PostRp329.900
JTC Post-poolerRp859.900
KOKUYO Sticky Notes Tack Memo VirtueRp249.900
Artline Permanent Marker EK-70 (Spidol Permanen)Rp16.900
KOKUYO Photo Album Economy TypeRp219.900
monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)Rp72.900
KOKUYO Rack Protection Film For Tack IndexRp90.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)