KOKUYO Memo A6 Plain

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
Number of Sheets56
SizeA6
Paper QualityRecycled material compounding ratio / inner paper: 70% recycled paper pulp, 70% whiteness (ISO), woodfree paper (used paper pulp)
Length (mm)150
Ruled LinePlain
Width (mm)106
Eco Mark Certification Number18 112 049
Green Purchasing LawConform

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a plain memo of A6 size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan