Beli pompa submersible 40 m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri ADeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- DEA Pompa Satelit dengan Kabel 40matribut:
- Power (W): 370
- Casing Pipe (inch): 3
- Water Discharge (L/hour): 3000
- Pipe Out (inch): 1
- Cable Length (m): 40
- Maximum Head (m): 43
- Grundfos Pompa Celup Unilift (Pompa Rendam)Deskripsi:Unilift AP12 adalah pompa submersible single stage, dengan impeller semi terbuka, yang dirancang untuk memompa air drainase yang mengandung partikel hingga ukuran 12mm.Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dalam instalasi permanen atau sebagai pompa prtabel. Pompa ini mudah diinstal karena dilengkapi dengan pegangan agar mudah dibawa dan kabel listrik 10m.Unilift AP12 sebagian besar terbuat dari stainless steel dengan lengan stainless steel untuk mendinginkan saat pengoperasian. Selongsong pompa dibuat dalam satu bagian stainless steel, saringan hisap dijepitkan dirumah pompa agar mudah dilepas saat perawatan.atribut:
- Pump Housing: Stainless Steel
- Impeller: Stainless Steel
- Rated Voltage (V): 1x230
- Dimensions (cm): 25x27x43
- Enclosure class (IEC 34-5): IP68
- Maximum Particle Size (mm) : 12
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- Shimge Pompa Celup Sumur Dalam 3inciatribut:
- Voltage (V): 220
- Ebara Pompa Celup Seri DSatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sump
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inciatribut:
- Voltage (V): 160-240
- Pipe Diameter (inch): 1
- Terada Pompa Celup Super TechDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Shimizu Pompa Celup 3inciDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- DEA Pompa Satelit dengan Kabel 30matribut:
- Casing Pipe (inch): 2
- Water Discharge (L/hour): 960
- Pipe Out (inch): 3/4
- Cable Length (m): 30
- DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)atribut:
- Temperature (°C): 35
Daftar Harga pompa submersible 40 m Terbaru March 2026
| Grundfos Pompa Celup Seri SQ | Rp14.999.900 |
| HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A | Rp5.699.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp4.599.900 |
| DEA Pompa Satelit dengan Kabel 40m | Rp2.499.900 |
| Grundfos Pompa Celup Unilift (Pompa Rendam) | Rp11.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis | Rp5.499.900 |
| Shimge Pompa Celup Sumur Dalam 4inci | Rp1.999.900 |
| Shimizu Pompa Celup | Rp569.900 |
| Shimge Pompa Celup Sumur Dalam 3inci | Rp1.499.900 |
| KAWAMOTO Pompa Celup Air Kotor Plastik | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102235843-1.jpg)












/0pP103773025-1.jpg)