Beli pompa submersible 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ELORA Screw Extractor
    Mulai

    Rp1.899.900

    ELORA Screw Extractor
    Deskripsi:
    - in black plastic box- chrome vanadium 58CrV4 / 1.8161
    atribut:
    • Size (inch): 7
  2. LITTLE GIANT Submersible Centrifugal Pump
    Mulai

    Rp1.599.900

    LITTLE GIANT Submersible Centrifugal Pump
    Deskripsi:
    These submersible centrifugal pumps have oil-filled motor enclosures to prevent overheating and self-lubricate the motor, prolonging the life of the pump. These pumps should not be used in applications where wildlife is present.
    atribut:
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
  3. Mitsubishi Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Mitsubishi Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  4. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  5. Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    KPC Grundfos adalah pengembangan dari pompa KP Basic Grundfos dengan design yang elegan. KPC hadir dalam dua versi, yaitu KPC dan KPC 24/7.KPC dirancang untuk aplikasi pengeperasion otomatis pada keperluan rumah tangga, menguras basement, garasi yang terkena banjir dan sebagainya.
  6. Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    Mulai

    Rp56.999.900

    Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    atribut:
    • Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
    • Main Frequency (Hz): 50
  7. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  8. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  9. ELORA Hex Key Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp619.900

    ELORA Hex Key Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    - in plastic holder- nickel plated
    atribut:
    • Size (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Material: Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242
  10. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  11. ELORA Waterpump Plier
    Mulai

    Rp709.900

    ELORA Waterpump Plier
    Deskripsi:
    - box joint- self-locking due to gripping surfaces staggered in reverse order- teeth inductive hardened, trap protection- ELORA-No. 132-190 adjustable in 6
  12. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  13. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  14. ELORA VDE Socket Set
    Mulai

    Rp26.999.900

    ELORA VDE Socket Set
    Deskripsi:
    - 13 pcs.- in red plastic box with 2-colour-plastic inlay- 2-colour-multilayer insulation (yellow, red) for easy identification of insulation damages- ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
    atribut:
    • Set Contents: VDE Sockets 971 - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm - VDE Reversible Ratchet 972 - Extension Bar - 974-125, 250 - T-Handle 973 - VDE-Screwdriver - 900-IS 12508
  15. Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  16. ELORA Socket Set
    Mulai

    Rp3.299.900

    ELORA Socket Set
    Deskripsi:
    - with precise and well readable preset-scale in mm graduation- right-handed roll- jaw set at 22,5°- head fine grounded, chrome plated- ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208- according to ISO 6787- accordind to ASME B107.100
  17. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.499.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  18. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  19. ELORA VDE
    Mulai

    Rp13.999.900

    ELORA VDE
    atribut:
    • Set Content: VDE Voltage Tester 566-150 VDE Snipe Nose Plier with handle insulation 930-205 VDE Universal Side Cutter with handle insulation 950-160 VDE Combination Plier with handle insulation 960-185 VDE Wire stripper with handle insulation 970-160 VDE Screwdriver,
Daftar Harga pompa submersible 4 Terbaru March 2026
ELORA Screw ExtractorRp1.899.900
LITTLE GIANT Submersible Centrifugal PumpRp1.599.900
Mitsubishi Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.599.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)Rp5.099.900
Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)Rp2.999.900
Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp56.999.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp14.999.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp809.900
ELORA Hex Key Set (Kunci L)Rp619.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.599.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)