Beli pompa sanyo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (made japan)atribut:
- Motor Power (V): 220
- Jet Type: PD60-J39
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 230344
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan)Deskripsi:Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.atribut:
- Motor Power (V): 220
- Suction Power (m): Max 9-2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 230344
- SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (Made Indonesia)atribut:
- Motor Power (V): 220
- Transmission Power (m): 12
- Dimensions (mm): 390x460x586
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- SANYO Pompa Dorongatribut:
- Output Power (W): 125
- Capacity (L/minute): 50 (max)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Suction Power (m): 5
- Transmit Power (m): 16 (Maximum)
- SANYO Pompa Booster otomatisatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in Indonesiaatribut:
- Suction Power (m): 9 (Maximum)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- SANYO Pressure Tank P-H137S/158SDeskripsi:Pressure tank mempunyai fungsi utama untuk mengompres udara dengan menggunakan air yang diangkat oleh pompa. Tekanan yang dihasilkan digunakan untuk mengalirkan air keluar dari tangki dan menghidupkan dan mematikan motor secara otomatis.atribut:
- Pump Motor Mounting Thread: M6
- Suction & Push Pipe Drain (inch): 1
- Dimensions (cm): 35x36x27
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Shimizu Pompa DorongDeskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- Shimge Fully Intergrated Variable Frequency Pumpatribut:
- Phase: Single-Phase
- Speed (rpm): 2900
- Voltage (V): 220
- Shimizu Pompa Celup 3inciDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Terada Self-Priming Pumpatribut:
- Diameter (φmm): 40
- Output (kW): 0.75
- Power Supply (V): Three-phase 200
- Frequency (Hz): 60
- Total Lift (m): 12
- Bearing Type: Ball bearing
- Electric Motor: Fully enclosed fan-cooled outdoor type (CHP1-50.1, CHP1-60.1 only open type)
- Material: Casing: Glass fiber reinforced resin, Impeller: Glass fiber reinforced resin, Main shaft: SUS304
- Number of Poles: 2 poles
- Structure (shaft seal): Mechanical seal (ceramic x carbon)
- TRUSCO Number: 775-6372
- Type: self-priming
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Daftar Harga pompa sanyo Terbaru March 2026
| SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia) | Rp989.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (made japan) | Rp9.399.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan) | Rp7.399.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (Made Indonesia) | Rp4.599.900 |
| SANYO Pompa Dorong | Rp999.900 |
| SANYO Pompa Booster otomatis | Rp1.199.900 |
| Shimizu Pompa Dorong Otomatis | Rp919.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
| Shimizu Water Pump PS Series | Rp549.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in Indonesia | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/iwP104054680-1.jpg)
/i5P104054653-1.jpg)
/ieP104054662-5.jpg)
/inP104054671-1.jpg)



/P102093665-1.jpg)



/fxP103201573-1.jpg)