Beli pompa penyedot di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Pompa Sedot WC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  2. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  4. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.499.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  5. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  6. TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp27.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Starting Method: D.O.L
    • Solids Passage (mm): 10
    • Capacity (m³/minute): 0.45
    • Continuous Running Water Level (inch): 5.5
    • Dimension D (inch): 9.25
    • Dimension D (mm): 221
    • Dimension H (inch): 23.19
    • Dimension H (mm): 519
    • Discharge Size (inch): 2
    • Maximum Capacity (GPM): 111
    • Maximum Head (ft): 66
    • Motor Output (HP): 2.7
    • Motor Output (kW): 2
    • Rotation Speed (rpm): 3410
    • Total Head (m): 20
  7. TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp4.299.900

    TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  8. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  9. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ-E Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp24.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ-E Series (Pompa Celup)
    atribut:
    • Phase: Three
    • Starting Method: D.O.L
    • Solids Passage (mm): 8.50
  10. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  11. TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PU Series (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp4.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PU Series (Pompa Celup Limbah)
    atribut:
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Type Of Impeller: Vortex
  12. Kennedy Hand Drum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Hand Drum Pump
    atribut:
    • Compatible Fluid: Diesel, Oil, Petrol, Water
    • Pump Type : Rotary Pump
    • Size (ml): 250
    • Suction Tube Length (mm): 980
    • Suitable for Containers (L): 205
  13. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Residue Dewatering (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Residue Dewatering (Pompa Celup)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Total Head (m): 12
    • Motor Output (kW): 0.4
    • Starting Method: Capacitor Run
    • Capacity (m³/minute): 0.13
    • Discharge Bore (mm): 50
    • Solids Passage (mm): 3
  14. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  15. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  16. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  17. TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PNI Series (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp5.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PNI Series (Pompa Celup Limbah)
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Discharge Bore (mm): 50
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
    • Starting Method: Capacitor Run
  18. TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PLS Series (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp6.099.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PLS Series (Pompa Celup Limbah)
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Dimension D (mm): 50
    • Discharge Bore (mm): 50
    • Phase: Single
    • Starting Method: Capacitor Run
  19. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
Daftar Harga pompa penyedot Terbaru March 2026
Kenmaster Pompa Sedot WCRp56.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.599.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Rp19.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp5.499.900
Shimizu Pompa CelupRp1.899.900
TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)Rp27.999.900
TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah)Rp4.299.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ-E Series (Pompa Celup)Rp24.999.900
Kenmaster Pompa SepedaRp48.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)