Beli pompa gemuk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  2. KRISBOW Pompa Gemuk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    KRISBOW Pompa Gemuk
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  3. KRISBOW Pompa Gemuk Manual
    Mulai

    Rp4.399.900

    KRISBOW Pompa Gemuk Manual
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 370x350x750
    • Pump Ratio: Manual pump
    • Output Pressure (Bar): 13-14
    • Tank Capacity (kg): 14
    • Delivery speed: Depend of strength of use
    • Size of hose (inch x m): Ø1/4 x 1.5
  4. HARDEN Pompa Oli Mini
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    HARDEN Pompa Oli Mini
    Deskripsi:
    -Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
  5. FUGIMAKU Air Lubricator
    Mulai

    Rp8.399.900

    FUGIMAKU Air Lubricator
    Deskripsi:
    Pompa Gemuk Angin Dengan Menggunakan Mesin Kompressor
  6. TEKIRO Hand Grease Pump
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Hand Grease Pump
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  7. Kenmaster Pompa Gemuk
    Mulai

    Rp139.900

    Kenmaster Pompa Gemuk
    Deskripsi:
    Kenmaster Pompa Gemuk 500cc (Grease Gun) digunakan untuk pelumasan berfungsi untuk menghisap minyak pelumas dari bak oli dan menekan atau menyalurkan ke bagian-bagian mesin yang bergerak dengan tujuan agar bagian bagian tersebut dapat terlumasi dengan oli. Sehingga mempermudah untuk memerikan oli dibagian bagian yang sulit dijangkau pada kendaraan.
    atribut:
    • Capacity (cc): 500
  8. SKF Gemuk Pelumas Rantai dan Roda Gigi
    Mulai

    Rp86.900

    SKF Gemuk Pelumas Rantai dan Roda Gigi
    atribut:
    • NLGI Consistency Class: 1
    • Thickener: Polyethylene
    • Base Oil Type: MIneral
  9. MAXPOWER Grease Gun With Double Lever
    Mulai

    Rp369.900

    MAXPOWER Grease Gun With Double Lever
    atribut:
    • Capacity (cc): 600
  10. LAKONI Bottle Jacks (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    LAKONI Bottle Jacks (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Dongkrak mobil dengan Kapasitas 2-50 ton.
  11. Panasonic Eneloop Rechargeable AAA Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Panasonic Eneloop Rechargeable AAA Battery
    atribut:
    • Voltage (V): 1.2
    • Size Battery: AAA
    • Charging (times): 2100
  12. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    - A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
  13. American Tool Grease Gun
    Mulai

    Rp239.900

    American Tool Grease Gun
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Cartridge Loading (oz): 14
    • Cartridge Loading Capacity (cc): 400
  14. TEKIRO Air Lubricator For Grease
    Mulai

    Rp8.499.900

    TEKIRO Air Lubricator For Grease
    Deskripsi:
    untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Output Capacity (cc/s): 30
    • Shank Length Pump (mm): 430
    • Dimension 1 (mm): 117
    • Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
    • Dimension 2 (mm): 121
    • Dimension 3 (mm): 430
    • Dimension 4 (mm): 350
    • Dimension 5 (mm): 310
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
  15. TRUSCO High-pressure Grease Gun
    Mulai

    Rp929.900

    TRUSCO High-pressure Grease Gun
    Deskripsi:
    It is a grease direct insertion type.
  16. MAXPOWER Air Lubricator For Grease
    Mulai

    Rp3.999.900

    MAXPOWER Air Lubricator For Grease
    atribut:
    • Capacity: 20 L
Daftar Harga pompa gemuk Terbaru December 2025
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp119.900
KRISBOW Pompa GemukRp279.900
KRISBOW Pompa Gemuk ManualRp4.399.900
HARDEN Pompa Oli MiniRp50.900
FUGIMAKU Air LubricatorRp8.399.900
TEKIRO Hand Grease PumpRp1.499.900
Kenmaster Pompa GemukRp139.900
SKF Gemuk Pelumas Rantai dan Roda GigiRp86.900
MAXPOWER Grease GunRp109.900
PROTECTOR Capattachable Earmuff (Pelindung Bising)Rp279.900

Data diperbarui pada 14/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait