Beli pompa angin mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Pompa Mini High PressureDeskripsi:> Ideal for pump tire of motorcycle, car, bycycle, etcatribut:
- Overall Length: 314mm (12,5 inch)
- Sellery Hand Pump (Pompa Tangan)Deskripsi:> 1 1/4 x 20 Inch steel barrel with nickle plated> With tank> 22 Inch hose with quick release chuckatribut:
- Material: nickel plated steel barrel (1.1/4x20 inch)
- Hose: 22 inch with quick release chuck
- Wasser Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- Kenmaster Kompresor Angin Mini Pistonatribut:
- Displacement (L/minute): 35
- Niigata Seiki (SK) Mini PumpDeskripsi:Mini Pump RDP-01. - Use: Water supply and drainage of waste water - Material: a. Main Body: Plastic b. Rotor : Oil-resistant rubber. -atribut:
- Dimensions (mm): 100x90x60
- Drive Shaft (mm): 6.35
- Hose Diameter (mm): 16
- Max. Water Rise (m): 12
- Operating Speed (rpm): 1600
- Pumping Capacity (L/minute): 10-12
- Shaft Diameter (mm): 6.35
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- MultiPro Engine PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
- Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
- Max. Suction Head (m): 8
- Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
- Maximum Waterflow (L/minute): 600
- Oil Capacity (L): 0.6
- Tank Capacity (L) : 3.6
- Total Head (m): 28
- monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Lightatribut:
- Light Source: High brightness white LED x 3
- Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
- Luminous Intensity (cd): 210
- Protection Class: IPX3
- Brightness (Lm): 19
- Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
- Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
- Lighting Time (hour): 24
- Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
- Power generation method: Dry cell
- Suitable Battery: AAA battery x 3
- Types of Light Bulb: LED
- Shimizu Pompa Celup 3inciDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inciatribut:
- Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
Daftar Harga pompa angin mini Terbaru January 2026
| American Tool Pompa Mini High Pressure | Rp91.900 |
| Kenmaster Pompa Sepeda | Rp48.900 |
| Sellery Hand Pump (Pompa Tangan) | Rp269.900 |
| BOSCH Charger | Rp479.900 |
| Wasser Pompa Celup Sumur Dalam | Rp2.399.900 |
| Kenmaster Pompa Injak | Rp63.900 |
| Kenmaster Kompresor Angin Mini | Rp139.900 |
| Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston | Rp339.900 |
| Niigata Seiki (SK) Mini Pump | Rp429.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102119211-1.jpg)





%20Mini%20Pump/P102225189-1.jpg)

/P102093665-1.jpg)



/P102247879-1.jpg)

/crP101518459-3.jpg)