Beli pompa angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Worksite Cordless Compressor
    Mulai

    Rp859.900

    Worksite Cordless Compressor
    atribut:
    • Air Chuck Type: Quick Release
    • Air Hose Length (inch): 20
    • Pressure Gauge Type: Digital Gauge w/ Auto Shut-off
    • Switch Type: Lock-On
  2. IDEC Selector Switch
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp67.900

    IDEC Selector Switch
    atribut:
    • Function: Selector Switches
  3. Kenmaster Pompa Sepeda
    Mulai

    Rp60.900

    Kenmaster Pompa Sepeda
    Deskripsi:
    - Berkualitas.- Mudah digunakan.- Multifungsi.- Tabung udara dengan pemompaan angin yang lebih cepat dan efektif. Pompa yang ringan dan praktis dapat dibawa dalam kegiatan indoor atau outdoor, dapat digunakan untuk memompa sepeda, aneka balon, kasur udara atau kolam renang plastik.
  4. BASEUS Pompa Ban Elektrik Auto Power Off
    Mulai

    Rp919.900

    BASEUS Pompa Ban Elektrik Auto Power Off
    Deskripsi:
    1. Nirkabel Cepat Pengisian Kemampuan Menakjubkan,Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.
    atribut:
    • Dimension(mm): 140.2x42.6x78.2
    • Input Voltage(V): 5
    • Battery Capacity(Wh): 25.9
    • Charging Time (hour): 4-5
    • Power (W): 54
    • Pressure Range (psi): 5-150
  5. Dynamoto Dynamoto Pompa Ban Motor
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

  6. INGCO Foot Pump
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Foot Pump
    Deskripsi:
    INGCO Foot Pump (12cm) // Pompa Angin Manual Kaki Ban Mobil Motor Sepeda Bola PortabelSteel cylinder and frameRubber pedal
    atribut:
    • Size (mm): 55x120
    • Pressure Durable Hose (cm): 60
  7. Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba Guna
    Mulai

    Rp429.900

    Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba Guna
    Deskripsi:
    Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaran
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x7.5x19
    • Operating Current (A): 10
    • Power (W): 120
    • Pressure (psi): 150
    • Material: Plastik ABS
    • Input Voltage (V): 12
  8. Taffware Pompa Mobil Elektrik
    Mulai

    Rp259.900

    Taffware Pompa Mobil Elektrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 26x11x18
    • Cable Length (m): 2.8
    • Material: ABS and Metal
    • Voltage (V): DC 12
    • Electric Current (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 150
  9. INGCO Hand Pump
    Mulai

    Rp149.900

    INGCO Hand Pump
    Deskripsi:
    INGCO Hand Pump (50cm) // Pompa Angin Manual Tangan Ban Sepeda Bola Mainan BerdiriHead fits Schrader, Presta,Dunlopplastic handleHigh pressure durable hoseSteel tubePlastic base
    atribut:
    • Size (mm): 43.5x500
  10. KATSU Ring Blower
    Mulai

    Rp4.899.900

    KATSU Ring Blower
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  11. RESUN LP Low Noice Air Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  12. RESUN Electromagnetic Air Pump
    Mulai

    Rp1.199.900

    RESUN Electromagnetic Air Pump
    atribut:
    • Power (W): 80
    • Diameter of Outlet (mm): 10
    • Specification of Divider: 8
    • Dimensions (mm): 245x132x155
    • Rated Voltage (V): 220
    • Airflow Output (L/minute): 90
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Pressure (MPa): 0.04
  13. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  14. LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp1.399.900

    LAVOR Mesin Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
  15. Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 W
    Mulai

    Rp19.900

    Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 W
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  16. CKE Ring Blower
    Mulai

    Rp2.099.900

    CKE Ring Blower
    Deskripsi:
    Ring blower/ side channel blower merupakan blower khusus bertekanan tinggi yang biasanya digunakan untuk high pressure vacuum dan untuk mendorong udara dengan tekanan yang lebih tinggi. Biasa digunakan untuk aerator di dalam air di tambak, kolam maupun limbah (water treatment process).Gulungan Motor Kawat TembagaTerdapat Ball Bearing
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
Daftar Harga pompa angin Terbaru January 2026
RESUN Electromagnetic Air PumpsRp509.900
Kenmaster Pompa SepedaRp48.900
Worksite Cordless CompressorRp859.900
IDEC Selector SwitchRp67.900
Kenmaster Pompa SepedaRp60.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU SeriesRp799.900
BASEUS Pompa Ban Elektrik Auto Power OffRp919.900
Dynamoto Dynamoto Pompa Ban MotorRp40.900
INGCO Foot PumpRp219.900
Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba GunaRp429.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)