Beli pompa air kolam ikan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp609.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. Clean Matic Pel Debu Microfiber (Lobby Duster)
    Mulai

    Rp129.900

    Clean Matic Pel Debu Microfiber (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    Round shape hanger is not pointy, The length of the handle is 120cm, with US system Thread , a handle made of Light Steel coated with PVC Shrink wood motif so it does not rusty. Dust-remover made of Ultra Microfibre material is very smooth and soft with a ratio of Polyester and Polyamide 80: 20, with a size of 40cm, Dust Mop will be more optimal if used in a dry state, functioning like a broom or can also be used half wet it the surface of Dust Mop sprayed with spray or floor surface sprayed with spray, easy to replace refill
    atribut:
    • Weight Cotton: 66g
    • Long Handle: 120cm
    • Color: White
    • Dimensions (mm): 1520x120x6
  4. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  5. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  6. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  7. Clean Matic Pel Debu Jumbo (Lobby Duster)
    Mulai

    Rp399.900

    Clean Matic Pel Debu Jumbo (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    Product Dust mop microfibre terbuat dari serat yang halus, dengan ukuran kehalusan kurang dari 1 denier per filamentnya ( 10 X lipat dari sutera, 30 X dari katun ) dengan campuran Polyerter dan Polyamide 80 : 20,sehingga sangat lembut dengan daya serap sangat tinggi, anti bakteria, higienis, aman dan ramah lingkungan. Microfibre memiliki sifat elektro statis seperti magnet sehingga mempunyai daya positif menarik debu, kotoran, jamur, bahkan ketingkat yang lebih kecil seperti bakteri, dapat digunakan pada semua jenis permukaan lantai dan berfungsi sebagai Wet & Dry ( bisa basah dan bisa kering ) dan akan lebih optimal jika digunakan dalam keaadan kering serta memakai kancing pengait, sehingga mudah dibongkar pasang jika habis cuci atau saat penggantian refillnya. Gagannya terbuat dari bahan steel.
    atribut:
    • Color: White
  8. SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp249.900

    SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Cable Length (m): 10
  9. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  10. OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp589.900

    OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup)
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Duty cycle: Continuous
    • Electrical Connection Type: Plug-In
    • Housing Material: ABS
    • Nameplate Voltage (V): 120 AC
    • Phase: Single
    • Thermal Overload Protection: Yes
  11. Waterplus Pump Submersible Automatic for Waste Water (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp1.099.900

  12. York Pump Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  13. Taffware Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp66.900

    Taffware Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  14. Non Brand Lobby Duster Acrylic Set
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  15. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  16. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  17. KleenPro Pel Debu Katun Complete (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    KleenPro Pel Debu Katun Complete (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    alat sapu Microfiber yang dapat dengan efisien menangkap dan mengikat debu atau partikel halus sehingga menyapu jadi lebih cepat dan lebih sehat. Dibanding dengan sapu konvensional yang tidak bisa mengikat debu, sehingga ketika disapu, debu beterbangan di ruangan yang tentu tidak sehat dampaknya.
    atribut:
    • Stick Length (cm): 110
    • Color: White
  18. Wilo Pompa Sirkulasi Air Panas
    Mulai

    Rp2.499.900

    Wilo Pompa Sirkulasi Air Panas
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  19. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
Daftar Harga pompa air kolam ikan Terbaru March 2026
KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)Rp1.099.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp609.900
Clean Matic Pel Debu Microfiber (Lobby Duster)Rp129.900
Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Rp1.299.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp809.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
Clean Matic Pel Debu Jumbo (Lobby Duster)Rp399.900
SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)Rp249.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.599.900
OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup)Rp589.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)