Beli pompa air celup shimizu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  2. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  3. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  4. Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  5. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  6. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  7. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  8. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  9. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  10. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  11. DAB Indonesia Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.199.900

  12. Torino Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Torino Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Control Box: Yes
  13. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  14. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 10|30|50
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
    • Pipe (inch): 1
    • Voltage (V): 220
  15. DAB Italy Pump Submersible Borehole S4 Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp8.399.900

    DAB Italy Pump Submersible Borehole S4 Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    - APPLICATIONS4 are multi-impeller borehole pumps with a water-flled or oil-flled DAB motor capable of providing a wide range of hydraulic performances, designed for water boosting, drawing water from subsoil, gardening and irrigation in civil and commercial applications and for the movement of water in agriculture.- CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMPTechnopolymer impellers housed in the stage box with stainless steel adjustment rings. Pump liner, shaft, coupling with motor, integrated suction flter and stainless steel cable cover. Suction and delivery supports in micro-cast AISI 304 stainless steel. Removable built-in non-return valve in technopolymer or with stainless steel plate (depending on model). Technopolymer impellers designed to ensure high levels of effciency in accordance with Directive 2009/125/EC (Eco design - ErP) with MEI index ≥ 0.4 for the whole range. They have the ACS certifcate, WRAS and DM174 certifcate are pending approval.- CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTORPump body can be coupled to 4GG and 4OL motors (4TW or 4GX on request). 4GG is a two-pole asynchronous motor with the parts in contact with water made of AISI 304 stainless steel. The thrust block and bushes are cooled and lubricated with a mixture of water and glycol. Rotor mounted on a Kingsbury type self-centering thrust block capable of withstanding high axial loads. The stator is immersed in thermosetting insulating resin with high heat dissipation capacity and encapsulated in an airtight AISI 304 stainless steel casing.4OL is a two-pole asynchronous motor with the parts in contact with water made of AISI 304L stainless steel. Cooling and lubrication of ball bearings is ensured by a special liquid approved for contact with food. The rewindable stator is housed in an AISI 304L stainless steel casing fxed with steel pins to the upper support of the motor. Equipped with a carbon-ceramic mechanical seal.For both motors:Removable cable connector, ACS, WRAS and KTW certifed cable, motor suitable for use with inverters (30 Hz - 50 Hz). In the 50 Hz single-phase version, the capacitor and manually resettable overload protection are in the electrical control panel (to be ordered separately). In the three-phase version, the protection must be guaranteed by the user
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1.25
  16. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  17. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
Daftar Harga pompa air celup shimizu Terbaru October 2026
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.799.900
Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.599.900
Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)Rp2.799.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp3.099.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)