Beli pompa air 125 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UCHIDA Maspion Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis
    Mulai

    Rp789.900

    UCHIDA Maspion Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis
    Deskripsi:
    Uchida MP-219 – Pompa Sumur Dangkal Otomatis memiliki watt yang kecil dengan hasil yang maksimal, menjadikan pompa air ini unggul. Anda pun tidak perlu mematikan alat listrik yang lain untuk mengaktifkan pompa air ini.
  2. Maspion Pompa Air Non Otomatis
    Mulai

    Rp489.900

    Maspion Pompa Air Non Otomatis
    Deskripsi:
    Maspion MWP-125-KMA - Pompa Air Non Auto 125 Watt dengan daya 125 watt mampu menghasilkan air yang banyak untuk kebutuhan Anda dan keluarga tercinta di rumah sehingga membuat Anda dan keluarga menjadi lebih mudah untuk mendapatkan air dalam jumlah yang banyak.Menghadirkan keistimewaan pompa air sumur dangkal atau shallow pumpDaya Hisap : 9 Meter
    atribut:
    • Max. Transmit Power (m): 35
    • Max. Capacity (l/m): 38
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 47.5x22.5x21
    • Motorcycle Turnover (rpm): 2850
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 47.5x22.5x21
    • Maximum Suction Power (m): 9
    • Power (W): 125
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  3. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  4. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  5. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  6. Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Mulai

    Rp919.900

    Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  7. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  8. SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)
    Mulai

    Rp989.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  9. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  10. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  11. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp489.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  12. Cosmos Pompa Air
    Mulai

    Rp439.900

    Cosmos Pompa Air
    Deskripsi:
    Cosmos CWP-128F - Pompa Air 280 Watt sangat cocok digunakan untuk rumah dengan daya listrik kecil / low watt minimal 280 watt. Cosmos Pompa Air 280 Watt - CWP128F merupakan pompa air yang sangat pas digunakan di kontrakan, rumah petak atau rumah dengan watt kecil.Daya Hisap : 9 Meter
  13. SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in Indonesia
    Mulai

    Rp829.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in Indonesia
    atribut:
    • Suction Power (m): 9 (Maximum)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  14. SKF Belt Alignment Tool
    Mulai

    Rp27.999.900

    SKF Belt Alignment Tool
    Deskripsi:
    Belt alignment tool TKBA 10 and TKBA 20 Versatile tools for pulley and sprocket alignment The SKF TKBA 10 and TKBA 20 allow pulleys and sprockets to be aligned on the side face. The unit magnetically attaches to the inside or outside face of almost any belt pulley or chain sprocket and has no small parts or targets that can get lost. A laser line is projected from the transmitter unit to the reflector unit mounted on the opposite pulley. A reference line on the reflector unit directly indicates the offset and vertical angle misalignment. The reflected laser line shown on the transmitter unit shows the horizontal angle misalignment of all three. - Powerful magnets allow fast and easy attachment - Facilitates simultaneous adjustment of tension and alignment - Can be used on almost all machines using V belts, banded belts, ribbed belts and most other belts as well as chain sprockets - SKF TKBA 10 utilises a red laser and can be used for distances up to 3 m (10 ft) - SKF TKBA 20 utilises a highly visible green laser and can be used for distances up to 6 m (20 ft). It can even be used outdoors in sunny conditions - Sturdy aluminium housings help ensure assembly stability and accuracy during the alignment process
  15. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  16. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  17. Shimizu Pompa Dorong
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
  18. ANNOVI REVERBERI Outdoor Equipment Part
    Mulai

    Rp1.299.900

    ANNOVI REVERBERI Outdoor Equipment Part
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • For Use With Grainger Item Number: 1MCX6; 1MCX7; 1MCX9; 1MCZ5; 1MDB4; 4WXW8
    • For Use With Mfr. Model Number: RK Series
Daftar Harga pompa air 125 watt Terbaru March 2026
UCHIDA Maspion Pompa Air Sumur Dangkal OtomatisRp789.900
Maspion Pompa Air Non OtomatisRp489.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Rp2.199.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
Shimizu Pompa Dorong OtomatisRp919.900
Honda Power Product Pompa Air IrigasiRp4.699.900
SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)Rp989.900
Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Rp759.900
Grundfos Pompa Air Semi JetRp11.999.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)