Beli polyurethane foam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- ENGINEER IC FoamDeskripsi:-A 10mm thick high-density conductive polyethylene foam.-Polyehtylene mixed with carbon black and fatty acid ester.atribut:
- Thickness: 10mm
- Surface Resistivity: 5x106Ω or less
- Material: Conductive Polyethylene Foam
- MAPEI Foam Pengisi CelahDeskripsi:Busa pengisi celah berbahan dasar polyurethane yang multi fungsi.atribut:
- Volume (ml): 750
- Color: White
- Packaging: Spray
- Pelican Foam InsertDeskripsi:The foam set is an easy do-it-yourself system for customizing the interior of your case. Layers of foam are pre-scored in tiny cubes. Simply lay your equipment on the foam, tape or chalk to mark the foam, and pluck away. Always allow at least one inch of foam between your equipment and the wall of the case.Foam kit includes:(1) 1.81" (4.6 cm) Polyurethane Convolute lid foam(2) 2.63" (6.7 cm) Polyurethane Pick N Pluck (.75" x .50" squares) base foam(1) 0.50" (1.3 cm) Polyurethane Solid base foam
- INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)atribut:
- Thickness (mm): 10
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)atribut:
- Material: Urethane foam
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- Density: 25kg/m3
- Purpose of Use: Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.
- Non Brand Polyurethane InjectionDeskripsi:KOMOBLOCK UWBM-310 merupakan material water-blocking poliurethane 1 komponen bertipe Hydrophilic (anti air), dan jika terjadi kebocoran akibat kerusakan pada struktur beton, maka akan terbentuk sebuah foam (busa) yang memiliki elastisitas, daya rekat, dan fleksibilitas tinggi seperti karet karena bereaksi kimia dengan air yang bertemu di dalam retak atau celah jika material injeksi dimasukkan. Oleh karena itu, material ini adalah produk unggulan yang mengatasi kebocoran dan dapat menanggapi secara cukup pergerakan akibat getaran atau pemuaian/penyusutan sebuah struktur bangunan. - Tujuan Penggunaan: 1) Bagian retak atau sambungan (joint) sebuah struktur bangunan beton. 2) Bagian dengan retakan fluktual akibat mendapatkan beban bangunan berlebih. - Lingkup Pengaplikasian: 1) Bagian bocor pada joint sambungan beton, bagian retak bocor yang memiliki getaran dan fluktuasi, serta bagian retak bocor dari struktur baru. 2) Bagian bocor yang memiliki banyak bagian lembab di struktur betonnya.
- WAKI Foam Urethane SheetDeskripsi:-Micro-cell urethane foam with excellent impact absorbency is used as the material.-A product with extremely little contamination of other material.-There is little deterioration and the dimension are stable. -As a sealing material, packing material, or cushioning material for OA equipment, automobile component, sports equipment, and shoes, etc.atribut:
- Working Temperature (°C): -10 to 60
- Color: Black
- Material: Polyurethane Foam
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Deskripsi:-A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.-You can cut it to your preferred size.-Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.-Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Mirage Kertas HVS A4 70gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- Sika Sikaboom AP High Yield Expanding FoamDeskripsi:Sika Boom-AP is a 1-component, fast curing polyurethane foam suitable for multi-position applications. USES SikaBoom-AP is used for fixing, insulating and filling connection joints around window and door frames, pipe entries, air conditioning vents and roller blind housings. SikaBoom-AP allows insulation against noise, cold and draughts after single application CHARACTERISTICS/ADVANTAGES - 1-component - Multi-positioning foam; application in all positions - Easy application with nozzle - High expansion rate - Fast curing - Very good thermal and sound insulation - Can be cut, sanded and over painted - HFC-free Shelf life Sika Boom-AP has a shelf life of 12 months from the date of production, if stored properly in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are met. Opened cans of Sika Boom-AP must be used within 4 weeks. Storage conditions Sika Boom-AP shall be stored in an upright position, in dry conditions, protected from direct sunlight and at temperatures between +5°C and +25°C.atribut:
- Dimensional Stability (%): ± ~5
- Thermal Conductivity (W/mk): ~0.0405
- Shear Strength (N/mm²): -0.04
- Tack Free Time (minute): -10
- Tensile Strength (N/mm²): -0.01
- Xtraseal Insulation and Contruction SealantDeskripsi:For sealing large gaps.atribut:
- Size (ml): 750
- TRUSCO Foam Polyethylene SheetDeskripsi:A material of a polyethylene foam sheet.You can cut it to your preferred size.Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.atribut:
- Color: Black
- W x L (mm): 1000 x 1000
- PROPAN Polyurethane Wood FinishDeskripsi:2K Acrylic Polyurethane Solid Color that is not yellowing and weather resistant, has good adhesion on wood, iron and concrete for use in interior & exterior.
- HILTI Firestop FoamDeskripsi:Applications- Electrical: Cable, cable bundles, cable trays and cable trunking Mixed penetrations Repenetration with single cables Combined approvals with CFS-BL blocks especially for large openings or special segment applications (telecom, industrial)- Mechanical: Non-combustible (metal) pipes with mineral wool / non-flammable insulation. Small combustible (plastic) pipes. No smoke/gastight additional sealing and no backing material required- Can be used for LAR applications- Combustable pipes up to 110 mm, with firesetop collar- Conduits and conduit bundlesPackage content- 1x Firestop foam CP 660 Internat.- 1x Mixeratribut:
- Application Temperature Range (°C): 10-35
- Approx. Curing Time (mins): 10
- Base Material: Concrete, Masonry, Drywall
- Color: Red
- Content per can/Cartridge (ml): 325
- Chemical Basis: Two-component polyurethane foam
- Foam yield (L): up to 2.1
- Required Dispenser: ED 3500
- Acoustics Performance: Test report available
- Product Class: Ultimate
Daftar Harga polyurethane foam Terbaru January 2026
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp349.900 |
| ENGINEER IC Foam | Rp36.900 |
| MAPEI Foam Pengisi Celah | Rp229.900 |
| Pelican Foam Insert | Rp859.900 |
| INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane) | Rp189.900 |
| INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet) | Rp259.900 |
| NITTO KOHKI Beryllium Needle Non Spark | Rp10.999.900 |
| Non Brand Polyurethane Injection | Rp2.199.900 |
| WAKI Foam Urethane Sheet | Rp66.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101503998-1.jpg)



/P102025475-1.jpg)
/P102025482-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Polyurethane%20Injection/ebP105469515-1.jpg)

/P103034166-1.jpg)
/1mP107805058-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Sikaboom%20AP%20High%20Yield%20Expanding%20Foam/4oP103209168-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Xtraseal%20Insulation%20and%20Contruction%20Sealant/k6P103672726-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegah%20Panas/HILTI%20Firestop%20Foam/8uP104885318-1.jpg)