Beli polytron led 32 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Water Resistant Nylon Tool Hand Bag
    Mulai

    Rp559.900

    STANLEY Water Resistant Nylon Tool Hand Bag
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Capacity (kg): 10
    • Color: Black-Yellow
  2. KRISBOW Palu Karet
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp60.900

  3. STANLEY Soft Side Tool Bag
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    STANLEY Soft Side Tool Bag
    atribut:
    • Material: 550 Denier polyester
    • Size (inch): 13
    • Dimensions (mm): 330x120x220
  4. CHQ Timbangan Analitik Digital
    Mulai

    Rp2.099.900

    CHQ Timbangan Analitik Digital
    atribut:
    • Capacity (kg): 1
    • Accuracy (g): 0.01
    • Power: Adapter / Battery AA
    • Display: LCD Backlight (green)
  5. DAHLIA Pengharum Ruangan
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp10.900

    DAHLIA Pengharum Ruangan
    atribut:
    • Packaging: Bag
  6. STANLEY FATMAX Tool Bag Backpack
    Mulai

    Rp959.900

    STANLEY FATMAX Tool Bag Backpack
    atribut:
    • Color: Black-Yellow
    • Dimensions (cm): 36x46x27
    • Material: 600 Denier Fabric
  7. Solid Tool Palu Karet Gagang Fiber
    Mulai

    Rp99.900

    Solid Tool Palu Karet Gagang Fiber
    atribut:
    • Handle Material: Fiber
  8. JOKARI Cable Stripper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp749.900

    JOKARI Cable Stripper
    atribut:
    • Compatible Cable: 8.0 to 28.0mm
    • Total Length: 170mm
  9. TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)
    Deskripsi:
    Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
  10. STANLEY Tool Bag
    Mulai

    Rp219.900

    STANLEY Tool Bag
    Deskripsi:
    Stanley 1-93-330 12inch Essential Tool Bag is a tool bag from Stanley to keep your tools neat and not scattered.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: 600 Denier polyester
    • Dimensions (cm): 30x25x13
    • Capacity (kg): 15
    • Color: Black-Yellow
  11. KSTOOLS Stud Extractor
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    KSTOOLS Stud Extractor
    Deskripsi:
    Set contents for extensive applications. For removing of threaded bolts, studding and screws. No damage of the thread. Only negligible enlarging of the threaded bolt through special profile extractor pin. For screws and bolts M5-M16. Special tool steel. In durable plastic storage case.
    atribut:
    • Profile Size: M5-M16
  12. GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring)
    Mulai

    Rp2.799.900

    GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring)
    Deskripsi:
    Full stainless steel 0.88 mm thickness Knock down feet Hole diameter 90 mm
    atribut:
    • Width (mm): 400
    • Height (mm): 950
  13. DEWALT portable Jigsaw
    Mulai

    Rp1.299.900

    DEWALT portable Jigsaw
    Deskripsi:
    Fitur & Benefit:- Motor 6.5 Amp yang bertenaga menghasilkan daya pemotongan untuk material yang paling berat- Kecepatan variabel menghasilkan 500 - 3.200 goresan per menit untuk kecepatan pemotongan optimal untuk semua aplikasi- Clamp blade aksi-tuas keyless untuk perubahan blade cepat dan mudah- Casing gigi dari semua logam dan tuas blade tanpa kunci meningkatkan daya tahan pahat di lingkungan toko profesional- Tindakan orbital 4-posisi memungkinkan pemotongan yang lebih cepat dan lebih agresif- Penahanan bevel positif memastikan akurasi pada sudut paling umum 0 °, 15 °, 30 °, dan 45 °- Mekanisme Counter-balance mengurangi getaran dan kelelahan pengguna- Pegangan karet ekstra besar mengurangi getaran dan memberikan kenyamanan selama penggunaan dalam waktu lama- Blower debu terintegrasi menjaga visibilitas garis potong- Penutup sepatu plastik non-marring melindungi bahan lembut atau mengkilap dari goresan dari sepatu- Hanya menerima bilah T-shank untuk daya tahan optimalSpesifikasi :- Bergaransi resmi 3 tahun- Daya: 650 Watts- Tidak ada Beban Stroke Penilaian: 500-3200 spm Stroke- Panjang: 20 mm- Bevel Kapasitas: 45 Max.- Pemotongan Kapasitas [Kayu]: 85 mm - Max.- Pemotongan Kapasitas [baja]: 10 mm Max.- Pemotongan Kapasitas [Non Ferrous Metal]: mm 20- Berat: 2.4 kg Jigsaw 220 - 240V 50 - 60HZ
    atribut:
    • Power (W): 650
    • Length (mm): 20
    • Bevel Capacity: 45 Max
    • Cutting Capacity (Wood): 85 mm - Max.
    • Cutting Capacity (Steel): 10 mm Max.
    • Cutting Capacity (Non Ferrous Metal): 20 mm
  14. OHAUS RANGER Count 2000 Compact Bench Scales
    Mulai

    Rp9.299.900

    OHAUS RANGER Count 2000 Compact Bench Scales
    atribut:
    • Display: LCD
    • Pansize (mm): 225x300
  15. Ring Star Tool Bag (Tas)
    Mulai

    Rp709.900

    Ring Star Tool Bag (Tas)
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Color: Orange
    • Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 330 x 230 x 230
    • Specification: With Inner Pocket x 9. With Outer Pocket x 5. With Shoulder.
  16. Deli Tools Bag
    Mulai

    Rp70.900

  17. JAKEMY Portable Tool Bag
    Mulai

    Rp169.900

    JAKEMY Portable Tool Bag
    Deskripsi:
    Jakemy Professional Tool Bag Set merupakan tas jinjing yang dapat digunakan untuk menyimpan semua peralatan Anda sehingga dapat dibawa kemana saja. Tas ini terbuat dari bahan material leather sintetis yang tidak mudah sobek dan tahan lama.
Daftar Harga polytron led 32 inch Terbaru March 2026
STANLEY Water Resistant Nylon Tool Hand BagRp559.900
KRISBOW Palu KaretRp60.900
STANLEY Soft Side Tool BagRp259.900
KRISBOW Tas PerkakasRp409.900
CHQ Timbangan Analitik DigitalRp2.099.900
DAHLIA Pengharum RuanganRp10.900
STANLEY FATMAX Tool Bag BackpackRp959.900
Solid Tool Palu Karet Gagang FiberRp99.900
JOKARI Cable StripperRp749.900
TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)Rp68.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)