Beli polyester rope di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yutaka Make Polyester Cross Knitted RopeDeskripsi:-Rope that is strong against acids, alkalis, sea water, etc., excellent in weather resistance, extremely strong against friction and excellent in strength.-Strength is reduced by about 40% compared to 3 strokes, but it is a rope with low frictional resistance and difficult to twist.-A rope that easily absorbs impact. -For anchorage of small vessels, etc.atribut:
- Packaging: Drum Roll
- Material: Polyester
- GST52 Rust RemoverDeskripsi:GST52 RUST REMOVER adalah cairan yang mengandung PhosporicAcid dan Non Surfactant diformulasikan untuk menghilangkan karat pada besi dan baja serta menghilangkan kekusaman pada kuningan, tembaga, stainless steel, aluminium dan chrome. Cairan ini juga membentuk lapisan pelindung dipermukaan besi sebelum pengecatan.atribut:
- Volume (ml): 500
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- YUTAKAMAKE Polyester RopeDeskripsi:-It is strong against acids, alkalis, sea water, etc., and it is excellent in weather resistance, very strong for friction, excellent in strength. -For various cohesion, tent/tarp etc.atribut:
- Material: Polyester
- Yutaka Make Storonger Color CodeDeskripsi:-It can be used for outdoor and survival purposes.
- Yutaka Make KP Truck RopeDeskripsi:-Polyester strings are mixed to utilize the characteristics of strong polyethylene and increase its usability to create a lightweight, strong rope with good workability.-Tightening of truck load, etc.atribut:
- Color: Yellow
- Packaging: Bagged
- Purpose of Use: Tightening of truck load, etc.
- Yutaka Make Polyester Truck RopeDeskripsi:-A rope excellent in strength, water and chemical resistance.-Tightening of truck load, etc.atribut:
- Color: White
- Wire DiameterxLength: 6mmx15m
- Packaging: Bagged
- monotaro.id Kain Lap Mikrofiber Edgeless 2 Sisi 400gsmDeskripsi:Microfiber Edgeless merupakan lap microfiber tebal, super lembut dengan sisi yang berbeda depan panjang dan belakang pendek dan tanpa bordir di samping sehingga sangat meminimalkan baret halus ( Jahitan Pinggir Menggunakan Ultrasonic Cutting Di Dalamnya Bukan Tidak Ada Kunciannya Sehingga Tidak Membuat Bulu Mberodol Saat Dipakai Ngelap )Untuk cuci mobil = Cocok untuk mengeringkan mobil setelah pencucian sebagai pengganti kanebo / chamois karena sangat baik dalam menyerap air, serta bahan yang premium sehingga tidak membuat baret pada cat mobil.Untuk Poles / Detailing / Wax = Sangat cocok untuk buffing wax, sealent, ataupun buff coating . Bisa jg digunakan setelah proses compound dan polish, krn serat nya yg sangat halus, sehingga menghindari terjadi nya kembali swril ketika selesai memoles terutama untuk mobil berkarakter soft paint.Note :Gunakan bagian depan( Bulu panjang) untuk buff debu poles lalu gunakan bagian belakang ( Bulu pendek ) untuk lap residu / minyak bekas obat coating .atribut:
- Size (cm): 40x40
- Weight (gsm): 400
- Material: 20% Polyester + 20% Polyamide
- Model : 2 Sisi (Bulu Panjang Dan Bulu Pendek)
- ALL GEAR RopeDeskripsi:Arborist Climbing Ropes are available in a variety of colors and materials, with kernmantle, diamond braid, solid braid, and double braid construction. Use for climbing applications in tree work.
- 3M Rope Lifeline with Snap HookDeskripsi:We offer an exhaustive line of twisted 3 strand and kernmantle type lifelines, available in assembly configurations with a snap hook or simple cut lengths only. We stock various sizes including ½” (12.7 mm) and 5/8" (16 mm) in polyester, nylon and polyester/polypropylene blend construction to suit almost any need imaginable. Our lifelines are durable and incorporate unique terminations for added strength and durability. We also offer several styles of counterweights to keep the lifeline taut and optimize performance for rope grab systems.We offer an exhaustive line of twisted 3-strand and kernmantle type lifelines, available in assembly configurations with a snap hook or simple cut lengths only. We stock various sizes including ½” (12.7 mm), 5/8" (16 mm) and 3/4" (19 mm) in polyester, nylon and polyester/polypropylene blend construction to suit almost any need imaginable. Our lifelines are extremely durable and incorporate unique terminations for added strength and durability. We also offer several styles of counterweights to keep the lifeline taut and optimize performance for rope grab systems.atribut:
- Anchor Connection Type: Snap Hook
- Attachment Type: None
- Connected Safety ID Equipped: No
- Install Type: Temporary
- Lifeline Length (m): 15.24
- Lifeline Material: Polyester/Polypropylene Blend
- Maximum Number of Users: 1
- Overall Length (ft): 50
- Rope Diameter (mm): 16
- Specifications Met: OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.1
- Structure Type: None
- Weight Capacity (kg): 141
- Yutaka Make Polyester Rope BrackDeskripsi:-It is strong against acids, alkalis, sea water, etc., and it is excellent in weather resistance, very strong for friction, excellent in strength. -For various cohesion, tent/tarp etc.atribut:
- Color: Black
- Packaging: Drum Roll
- Material: Polyester
- Purpose of Use: For various cohesion, tent/tarp etc.
- Takagi Hakareru KunDeskripsi:-The rope has an approximate scaling function with 50cm extra feet on both ends.-Since the work efficiency is increased and shortening of working time is possible.-With printed scale (every 50cm)and number (every 1m).-Black print on ecru (white)atribut:
- Material: Vinylon+polyester blended fabric
- Yutaka Make Tambang Truck PPDeskripsi:A rope that is inexpensive, lightweight, and has excellent strength.Purpose:Truck loading, etc.atribut:
- Color: Kutch Color
- Packaging Form: band wrap
- Cerro Polyester Kernmantle RopeDeskripsi:Produk ini juga merupakan tali yang dibangun dengan inti interior (thekern) yang dilindungi oleh selubung luar anyaman (mantel) yang dirancang untuk mengoptimalkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. serat inti memberikan kekuatan tarik tali, sementara selubung melindungi inti dari abrasi saat digunakan. Tali karmantel ini memiliki bahan Polyester.
- YUTAKAMAKE Polyester Truck Ropeatribut:
- Color: White
- Material: Polyester
- Yutaka Make PE Rope, 3 Strand Type (Tali Tambang Pe)atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- STERLING ROPE RopeDeskripsi:Arborist Rescue Ropes are available in nylon, polyester, or nylon/polyester construction. They offer low stretch and excellent durability for fall protection and rescue applications. Choose from a variety of colors, lengths, diameters, and working load limits.atribut:
- UNSPSC: 31151504
- Rope Construction: Kernmantle
- Rope Core: Yes
- Rope Item: Rescue Rope
- Rope Sub-Category: Arborist
- Rope Type: Static
- Standards: NFPA 1983.2012
Daftar Harga polyester rope Terbaru March 2026
| Yutaka Make Polyester Cross Knitted Rope | Rp8.699.900 |
| GST52 Rust Remover | Rp30.900 |
| YUTAKAMAKE Polyester Rope | Rp52.900 |
| Yutaka Make Storonger Color Code | Rp189.900 |
| Yutaka Make KP Truck Rope | Rp219.900 |
| Yutaka Make Polyester Truck Rope | Rp169.900 |
| monotaro.id Kain Lap Mikrofiber Edgeless 2 Sisi 400gsm | Rp22.900 |
| ALL GEAR Rope | Rp359.900 |
| TITAN Karmantel | Rp3.899.900 |
| 3M Rope Lifeline with Snap Hook | Rp4.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/TITAN%20Karmantel/oaP108329874-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/3M%20Rope%20Lifeline%20with%20Snap%20Hook/h0P108583612-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/Cerro%20Polyester%20Kernmantle%20Rope/nmP104624850-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20PU%20Backless/Gunter%20Sarung%20Tangan%20Palm%20Fit%20PU%20Black/bvP105643427-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/UGO%20Safety%20Safety%20Sarung%20Tangan%20Palm%20Fit%20PU/flP106656561-1.jpg)

/P102017647-1.jpg)