Beli poles mesin krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- Wipro Disc Polisher Variableatribut:
- Voltage (V): 220
- Electroklin Polisher Single Disc MachinesDeskripsi:Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.atribut:
- Diameter: 17 inch
- Kecepatan: 175 RPM
- Power: 700 watt/ 230 V
- Sistem Motor: GEAR BOX ( Bukan Panbelt)
- Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
- KRISBOW Mesin Poles Lantai Kecepatan Tinggiatribut:
- Base Diameter (inch): 20
- Cable Length (m): 12
- Noise (dB): 54
- Power (W): 1800
- Rotation Speed (rpm): 1500
- Voltage (V): 220
- Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Deskripsi:PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.atribut:
- Color: Putih
- Size (inch): 17
- LAVOR Scrubber Single Disc Machinesatribut:
- Type: Low speed
- Absorbed Power: 1300 watt
- Voltage: 230 V/ 50 Hz
- Brush Speed: 165 RPM
- Scrubing Width (mm): 430 mm
- Transmision: helical gear system
- Noise Level: 60 dB(A)
- Brush Contact Pressure: 40,8 g/cm2
- Cable Length: 12 m
- Makita Polisheratribut:
- Wool Pad (mm): 180
- Chitose School Furniture Table Echool JP Series (Table Only)atribut:
- Frame Finishing: Powder Coating
- Color: Ivory (Frame)
- Material: Plywood (Table Top), Plastic (Drawer
- BOSCH PolisherDeskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Dudukatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (mm): 56.5x28x33
- Disc Size (inch): 6
- Input Power (W): 370
- Belt Size (inch): 4x36
- No Load Speed (rpm): 2850
- Alfa Clean Floor Polisher Low Speedatribut:
- Working Width Brush (inch): 17
- Makita Sander Polisheratribut:
- Continuous Rating Input: 700 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
- No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
- Brite Cleaner Low Speed PolisherDeskripsi:- It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewingatribut:
- Type: 407NA-A005HJ
- Voltage: 220V
- Power: 1000W
- Speed: 154rpm/min
- Main Cable Length: 12m
- Base plate diameter: 17inch
- Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
- BOSCH Polishing Spongeatribut:
- Outer Diameter (mm): 130
- KRISBOW Mesin Pembersih Lantaiatribut:
- Color: Yellow
- Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
- Power: 1000 W
- Dimensions (mm): 1060x650x1025
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Scrubber)atribut:
- Compatible for: Profesional floor care used
Daftar Harga poles mesin krisbow Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai | Rp10.999.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| Wipro Disc Polisher Variable | Rp569.900 |
| Electroklin Polisher Single Disc Machines | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Lantai Kecepatan Tinggi | Rp12.999.900 |
| Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai) | Rp109.900 |
| LAVOR Scrubber Single Disc Machines | Rp27.999.900 |
| RYOBI Random Orbit Sander | Rp1.399.900 |
| Makita Polisher | Rp5.799.900 |
| Chitose School Furniture Table Echool JP Series (Table Only) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/rpP102123997-2.jpg)



/2rP101509099-9.jpg)








/dvP101543499-2.jpg)