KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Base Diameter (inch)20
Cable Length (m)12
Noise (dB)54
Power (W)1800
Rotation Speed (rpm)1500
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan