Beli poles lantai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)Deskripsi:Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brushatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Cable Length (m): 12
- Diversey Crystallized Marble MaintainerDeskripsi:TASKI Jontec Terranova is a spray-crystallizer for the maintenance of calcareous stone floors.atribut:
- Size (L): 5
- KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)atribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)atribut:
- Unit Dimensions (cm): 43x21x28
- Item: Scrubber Dryer
- Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)atribut:
- Working Width Brush (inch): 17
- KRISBOW Mesin Pembersih Lantaiatribut:
- Color: Yellow
- Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
- Power: 1000 W
- Dimensions (mm): 1060x650x1025
- KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)atribut:
- Compatible for: Profesional floor care used
- Diversey Taski Multi Surface CleanerDeskripsi:Is concentrate cleaning and sanitizing. Taski R2 can be used on surfaces such as marble, granite, etc.atribut:
- Volume (ml): 5000
- Packaging: Gallon
- Cleaner Form: Liquid
- Innotechs Polisher Machine High Speed (Mesin Poles Lantai)Deskripsi:Accessories : Main body, Handleatribut:
- Power (W): 1100
- Voltage (V): 220-240
- Speed (rpm): 1500
- Cable Length (m): 12
- Base Plate Diameter (inch): 20
- Accesories: Main body, handle
- See-U Tisu Tanganatribut:
- Number of Sheets: 150
- Number of Ply: 1
- SC Johnson Pengkilap Lantai New CompleteDeskripsi:NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
- SC Johnson Floor Stripper Wax StripDeskripsi:WAX STRIP adalah stripper yang diproduksi khusus untuk melunakkan lapisan sealer dan finish serta menghancurkan ikatan metal interlock pada lapisan tersebut, sehingga mudah diangkat dari permukaan lantai, digunakan untuk lantai lunak (vinyl, lantai karet, lantai linoleum) ataupun lantai keras (terrazo, semen, marmer).COVERAGE :1. Dilusi 1 : 4 untuk lantai seluas 500 m2 per galon.2. Dilusi 1 : 12 untuk lantai seluas 1500 m2 per galon.atribut:
- MSDS: Yes
- Innotechs Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Functions: Wet and Dry
- Proven Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)Deskripsi:Dengan Floor Polisher 17 LS (175 rpm) PROVEN, alat ini bisa mengilap lantai-lantai yang tidak merata, dan memberikan lantai kilap seperti cermin, praktis dan mudah digunakan. Alat ini bisa digunakan baik oleh kalangan jasa pembersih industrial, perkantoran, pertokoan, mall, lingkungan besar lainnya, dan hingga rumah tangga.atribut:
- Base Plate Diameter (inch): 17
- Cable Length (m): 12
- Power (W): 1800
- Rotation Speed (rpm): 175
- KARCHER Professional Single Disc MachineDeskripsi:Our very robust single-disc machine BDS 43/150 C Classic offers an excellent price-performance ratio and is very versatile for thorough floor cleaning. With a powerful 1,500 watt motor, it is suitable for both hard and resilient floors and textile coverings as well as for sanding worn parquet floors. With a working width of 430 mm, it is ideal for most applications in the area of building cleaning, whilst the maintenance-free planet carrier made with hard-wearing metal gears ensures a long lifetime and far less wear and lower maintenance costs compared to a belt gear. A pad drive board and medium-hard disc brush are also included in delivery.atribut:
- Part Number: 1.291-247.0
- Working Width (mm): 430
- Working height (mm): 90
- Working width of brushes (mm): 430
- Rated Input Power (W): 1500
- Brush contact pressure (g/cm²/kg): 30 / 43
- Brush Rotation Speed (rpm): 150
- Dimensions (LxWxH) (mm): 590x430x1180
- Drive Type: Mains operation
- Sound Pressure Level (dBA): 63
- Supply Voltage (V/Hz): 220 - 240 / 50
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan nodasisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Type: Lembaran
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Deskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- NILFISK Scrubber Drier Walk BehindDeskripsi:In line with the century old Nilfisk tradition, SC450 combines performance, reliability, productivity and ease of use in a well designed and cost efficient all round scrubber/dryer. SC450 performs equally well on the floors of schools, hospitals, shops, warehouses and offices as on the bottom line. It is designed with easy maintenance, low consumption of water, detergents and energy in mind.- The low noise level enables daytime cleaning for increased comfort and efficiency. - Polyethylene corrosion proof rotomolded tank ensures durability. - Automatic squeegee release when hitting obstacles provides reliable use and extended lifetime of equipment. - Large recovery tank and removable lid for easy cleaning. - Fast and hygienic. - Most electrical components are placed in dedicated waterproof box for reliability and safety.
Daftar Harga poles lantai Terbaru October 2026
| Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai) | Rp5.999.900 |
| Diversey Crystallized Marble Maintainer | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai) | Rp10.999.900 |
| KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai) | Rp3.399.900 |
| Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai) | Rp7.999.900 |
| KleenFix Floor Polisher (Mesin Poles Lantai) | Rp6.199.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Lantai | Rp27.999.900 |
| KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai) | Rp30.999.900 |
| Diversey Taski Multi Surface Cleaner | Rp649.900 |
| Innotechs Polisher Machine High Speed (Mesin Poles Lantai) | Rp7.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2bP103083083-4.jpg)
/Diversey%20Crystallized%20Marble%20Maintainer/cjP107312451-1.jpg)
/gtP101517605-6.jpg)
/gmP103952598-3.jpg)
/P103044057-1.jpg)
/5pP110456205-1.jpg)

/dvP101543499-2.jpg)

/P103083065-1.jpg)


/P103083287-1.jpg)
/inP111366671-1.jpg)


/6pP103953241-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)