Beli polaris di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Zoda Air Sodaatribut:
- Packaging: Bottle
- Size (ml): 250
- Variant: Original
- Ariston Heat Pump Swimming Poolatribut:
- Condenser: Titanium
- Maximum Temperature (°C): 45
- Refrigerant: R410a
- MUTU Cutting BoardDeskripsi:Alat potong dapur ( Cutting Board ) untuk mempermudah pekerjaan anda didapur, dengan bahan stainless steel sus 304. Lebih kuat , tebal dan lebih sehat.Spesifikasi :Material Sus 304Ketebalan 1 CmDimensi : 310x440mmatribut:
- Material: SUS 304
- Thickness (cm): 1
- POLARIS Green Laser Pointeratribut:
- Color (Body): Silver
- Material: Brass
- Reach Distance (m): About 300
- Laser: Green
- Type: Pen Type
- Battery Life (hour): About 3
- Suitable Battery: AAA batteries x 2 (included)
- maximum output (mW): Less than 1 (JIS Standard class II)
- GEA Water Dispenser UV 3in1atribut:
- Temperature (°C): Hot 90; Cold 10
- Voltage (V): 220
- Phase: 1P
- Power (W): Hot 190; Cold 100
- Refrigerant: R134a
- Capacity (L): Hot 4; Cold 2
- Color: Black+Silver
- Dimensions (mm): 310x365x1086
- Volume (L/hour): Hot 4; Cold 2
- Nestle Pure Life Air MineralDeskripsi:Air mineralDiambil dan diolah dari mata air murni pilihanMemberikan hidrasi, menyegarkan dan menjaga kesehatan tubuh kitaDikemas dengan teknologi modern yang selalu menjaga kemurnian airnyaatribut:
- Packaging: Bottle
- Variant: Mineral Water
- Root Beer Minuman Bersoda KalengDeskripsi:Minuman Berkarbonasi.atribut:
- Packaging: Can
- Size (ml): 330
- Variant: Root Beer
- Nipis Madu Lime Soda Minuman BerkarbonasiDeskripsi:Nipis Madu Lime Soda merupakan carbonated soft drink dengan aroma buah dan bahan pengkarbonasi karbondioksida. Minuman ringan berkarbonat yang ditambah lime soda. Nipis Madu menawarkan kesegaran yang baru dan memberikan energi untuk menjalani berbagai aktivitas. Kesegaran dari Nipis Madu membuat kamu dan teman-temanmu dapat menjalani aktivitas seharian dengan seru dan menyegarkan.atribut:
- Size (ml): 330
- Packaging: PET
- Variant: Original
- Sharp Microwave GrillDeskripsi:8 Auto Menu & Defrost ProgrammesSharp R-728KIN - Microwave 25 Liter Grill 1000 Watt Dengan 8 menu otomatis dan program menghilangkan bekuan esCompact Grill Microwave OvenFitur menu memanggang dan memasak secara automatis di Microwave anda.Pilihan Warna : Black, Silver, dan Whiteatribut:
- Capacity (L): 25
- Sprite Minuman Bersodaatribut:
- Packaging: Slim Can
- Size (ml): 250
- Variant: Original
- Coca-Cola Minuman BersodaDeskripsi:Carbonated drinks with cola flavor.atribut:
- Size (ml): 250
- Variant: Original
- Taffware Laser Pointer Green PointDeskripsi:Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meetingatribut:
- Length (cm): 15.5
- Laser Diameter (cm): 0.11
- Diameter (cm): 1.4
- Hicop Swimming Pool Heat Pump Portable SeriesDeskripsi:Swimming Pool Portable SeriesHeatpump Cerdas Generasi Terbaru, Didesign Untuk Kolam RenangSwimming Pool Portable Series dilengkapi dengan 5 model yang terdiri mulai dari 5kW sampai dengan 23kW. Dengan layar sentuh LCD yang memudahkan pengaturan sesuai yang anda inginkan.Dan dapat MENGHEMAT HINGGA 80% ENERGI jika dibandingkan dengan traditional electric swimming pool heating.atribut:
- Fan Rotation Speed (rpm): 850
- Water Connection (mm): 50
- Fanta Minuman Bersoda Kaleng Rasa StroberiDeskripsi:Minuman berkarbonasi rasa stroberi.atribut:
- Packaging: Can
- Size (ml): 250
- Variant: Original
- Koepoe-Koepoe Soda KueDeskripsi:Soda Kue digunakan untuk mengembangkan berbagai macam adonan kue, bolu, biskuit dan martabak.atribut:
- Shelf Life (year): 2
- Ariston Heat PumpDeskripsi:Durabiliy (ketahanan produk)- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karatSafety (keamanan penggunaan)- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional - Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosongComfort (kenyamanan)- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol- Penggunaan listrik lebih efisien- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun- Tampilan dan penggunaan yang mudah
Daftar Harga polaris Terbaru March 2026
| Zoda Air Soda | Rp129.900 |
| Ariston Heat Pump Swimming Pool | Rp25.999.900 |
| MUTU Cutting Board | Rp239.900 |
| POLARIS Green Laser Pointer | Rp989.900 |
| GEA Water Dispenser UV 3in1 | Rp2.599.900 |
| Nestle Pure Life Air Mineral | Rp48.900 |
| Root Beer Minuman Bersoda Kaleng | Rp179.900 |
| Nipis Madu Lime Soda Minuman Berkarbonasi | Rp51.900 |
| Sharp Microwave Grill | Rp1.499.900 |
| Joyko Laser Pointer | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)