Beli plier facom di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp22.900

    FACOM Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
  2. FACOM Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

  3. FACOM Straight Nose Pliers (Tang Lancip Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

  4. FACOM Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp17.999.900

    FACOM Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    atribut:
    • Standards/Norms: Consult the Standards of each product within the Kit
  5. FACOM Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp1.099.900

    FACOM Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    atribut:
    • Standards/Norms: ASME B107.500, DIN ISO 9655, ISO 9655, NF ISO 9655
    • Width (mm): 14
  6. FACOM Half Nose Pliers Round Straight Notes (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp1.399.900

    FACOM Half Nose Pliers Round Straight Notes (Tang Jepit)
    atribut:
    • Angled Nose (°): 40
    • Cutting Capacity (mm): 2.9
    • Grip Type: Soft Grip
    • Height (mm): 75
    • Length (mm): 200
    • Materials Suitable for Cutting: Steel
    • Solid Joint Pliers Product Type: Long Nose Pliers
    • Standards/Norms: ASME B107.500
    • Width (mm): 18
  7. KNIPEX Locking Pliers Universal (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp779.900

    KNIPEX Locking Pliers Universal (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    - Hold round, profile and flat material securely- Heavy duty model- With adjustment screw and release lever- One-hand operation- High clamping pressure due to toggle lever action- Pliers body: rolled steel, high-strength- Gripping jaws: chrome vanadium electric steel, forged
  8. FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

  9. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (inch): 5/64 - 3/8
    • Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
  10. FACOM Circlip Pliers Modular Circlip Sets (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp3.599.900

    FACOM Circlip Pliers Modular Circlip Sets (Tang Jepit)
    atribut:
    • For Circlips: 18 to 60 mm
  11. GEDORE Combination Pliers Power (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp689.900

    GEDORE Combination Pliers Power (Tang Jepit Kombinasi)
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Piano Wire: φ1.6
    • Cutting Ability (Piano Wire) (mm): 1.6
    • Fall Prevention String Mounting Hole: None
    • Handle: Multi-component
    • Material: Specially treated tool Steel , Grip: Multi-component
  12. ENGINEER Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp319.900

    ENGINEER Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    atribut:
    • Material: S55C
    • Overall Length (mm): 205
    • Weight (g): 260
  13. ENGINEER Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp279.900

    ENGINEER Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    -A soft grip that fits your hand.
    atribut:
    • Total Length: 165mm
    • Thickness: 9mm
    • Dimension A (mm): 42
Daftar Harga plier facom Terbaru October 2026
FACOM Screwdriver (Obeng)Rp22.900
FACOM Locking Pliers (Tang Buaya)Rp559.900
FACOM Straight Nose Pliers (Tang Lancip Lurus)Rp909.900
FACOM Half Nose Pliers Round (Tang Jepit)Rp1.099.900
FACOM Flat Nose Pliers (Tang Jepit)Rp1.099.900
FACOM Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Rp17.999.900
FACOM Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp1.099.900
FACOM Half Nose Pliers Round Straight Notes (Tang Jepit)Rp1.399.900
FACOM Hammer (Martil / Palu)Rp379.900
FACOM Multigrip Plier (Tang Jepit Kombinasi)Rp489.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait