Beli plating chrome di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EPCOS Three Phase Capacitor Gas Type
    Mulai

    Rp1.299.900

    EPCOS Three Phase Capacitor Gas Type
    Deskripsi:
    Construction- Dielectric: Polypropylene film- Gas-impregnated, dry type, non-PCB- Concentric winding- Wave cut- Extruded round aluminum can with stud- Provided with ceramic discharge module- Triple safety system Terminals- Optimized capacitor safety terminals Mounting- Threaded stud at bottom of can (max. torque for M12 = 10 Nm)
  2. EPCOS AC Capacitor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    EPCOS AC Capacitor
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 450 AC
  3. EPCOS Three Phase Capacitor Resin Type
    Mulai

    Rp499.900

    EPCOS Three Phase Capacitor Resin Type
    atribut:
    • Rate Voltage (Vac): 415
  4. JP Capacitor Colok 4 Pin
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

  5. THAI BENKAN Eccentric Reducer WPB-S BW S40 BKL
    Mulai

    Rp43.900

  6. JP Capacitor Cable Box (Kotak Sambung Kapasitor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  7. PM Detuned Reactor Type 440V
    Mulai

    Rp4.199.900

    PM Detuned Reactor Type 440V
    Deskripsi:
    DETUNED REACTOR - Detuned Reactor bekerja pada tegangan kerja 440V dan 525V, dengan impendansi 7%. - Didesain untuk instalasi dalam ruangan (indoor) dengan suhu ruangan 45°C dan suhu kerja maksimum pada 150°C. - Dirancang khusus dengan Insulated Class H (180°C) serta mengikuti standar IEC 289 - Terdapat 2 tipe terminal reaktor, yaitu tipe flat dengan terminal cable lug dan tipe sheet dengan terminal pipih
  8. NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)
    Mulai

    Rp399.900

    NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)
    Deskripsi:
    NItecore UM4 sangat cocok untuk Anda yang menggunakan banyak baterai untuk gadget Anda. Ketersediaan 4 slot baterai dengan max output 3000mA membuat pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Layar LCD mampu menampilkan semua informasi terkait baterai Anda. Inteligent Charging membantu proses charging menjadi lebih efisien.
    atribut:
    • Color: Black
    • Output voltage (V): 4.35±1%/4.2±1%/3.7±1%/1.48±1%
    • Compatible With: IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700; Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
  9. DUCATI Energia Detuned Reactor
    Mulai

    Rp5.899.900

    DUCATI Energia Detuned Reactor
    atribut:
    • Current Voltage (VAC): 400
  10. YUKO CORPORATION Flex Hone, BC p.s.240
    65%
    Mulai

    Rp309.900

    YUKO CORPORATION Flex Hone, BC p.s.240
    atribut:
    • Grit: Silicone carbide
  11. YUKO Flex-Hone (RU) BC Type (Mata Honing Fleksibel)
    Mulai

    Rp2.799.900

    YUKO Flex-Hone (RU) BC Type (Mata Honing Fleksibel)
    atribut:
    • Abrasive Grain: Aluminium Oxide
    • Abrasive Grain Length (mm): 76
    • Applicable Inner Diameter (mm): 70.0 to 75.0
    • Shaft Diameter (mm): 6.3
    • Total Length (mm): 203
  12. BULL Capacitor 2 Feet
    Mulai

    Rp41.900

    BULL Capacitor 2 Feet
    Deskripsi:
    Electrolytic Capasitor for Motor Starting.
    atribut:
    • Voltage (V): 250 AC
  13. Phoenix Contact Router
    Mulai

    Rp13.999.900

    Phoenix Contact Router
    Deskripsi:
    Security appliance, 10/100/1000 Mbps, NAT, advanced firewall, SFP combo ports, functionally extendable with licenses
  14. XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp4.499.900

    XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    - Long lifetime German designed hydraulic pump with an anti-overload system. - Revolutionary hydraulic pump design allows smooth lowering control with hand control valve. - Tapered fork ends and fork tip rollers facilitate entry/exit of pallets. - Heavy duty one piece "C" section fork for the greatest strength and durability. - Polyurethane wheels as standard, nylon wheels available unless otherwise specified.
    atribut:
    • Fork Width (N) (mm): 160
    • Minimum Fork Height (mm): 85
    • Max. Fork Height (H) (mm): 200
    • Load Wheel (mm): OD 74 x 70 W/80 x 93 W
    • Steering Wheel (D) (mm): OD 180 x 50 W
    • Type: Hand Pallet
  15. EPCOS Power Factor Controller
    Mulai

    Rp5.099.900

    EPCOS Power Factor Controller
    Deskripsi:
    Characteristics- Intelligent control- Menu driven handling (plain language; Czech/Dutch/German/English/French/Polish/ Portuguese/Russian/Spanish/Turkish)- Self-optimizing control capability- Automatic initialization- Test-run possible- Large voltage measuring range- Recall function of recorded values- Four-quadrant operation (e.g. stand by generator)- Powerful alarm output- 13 steps possible- Control series editor- Detailed expert modes
  16. SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    18%
    Mulai

    Rp6.900

    SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    atribut:
    • Vo Literage: 450
Daftar Harga plating chrome Terbaru October 2026
EPCOS Three Phase Capacitor Gas TypeRp1.299.900
EPCOS AC CapacitorRp119.900
EPCOS Three Phase Capacitor Resin TypeRp499.900
EPCOS Contactor For Capacitor (Kontaktor)Rp1.399.900
SAN-EI White Pole Capacitor Water Pump (Kapasitor Pompa Air)Rp35.900
JP Capacitor Colok 4 PinRp15.900
THAI BENKAN Eccentric Reducer WPB-S BW S40 BKLRp43.900
JP Capacitor Cable Box (Kotak Sambung Kapasitor)Rp4.900
PM Detuned Reactor Type 440VRp4.199.900
NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)Rp399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait