Beli plat siku di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)Deskripsi:Use:Reinforcing, fall prevent, shelf bracket, brackets.atribut:
- Dimension W (mm): 16
- Material: Steel
- Purpose of Use: For reinforcement, fall prevention, shelf board, and bracket etc.
- Surface Processing: Uniqlo Over Rhodium Plated Finish
- TRUSCO Uniqlo Wide Steel Corner Stayatribut:
- Material: Steel
- Surface Processing: Uniqlo over rhodium plated finish
- Dimension W (mm): 32
- Plate Thickness (mm): 4.5
- Purpose of Use: For reinforcement, fall prevention, shelf board, and bracket etc.
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- Non Brand Stainless Steel Siku SUS304atribut:
- Length (m): 6
- Grade: SUS304
- Material: Stainless Steel
- Non Brand Besi Siku LobangDeskripsi:Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.atribut:
- Length (m): 3
- OWNER Besi Siku LubangDeskripsi:siku lubang yang terbuat dari logam berkualitas tinggi. Dengan berat total 16kg, siku ini kuat namun tetap ringan. Setiap batang siku memiliki berat sekitar 1.6kg, membuatnya mudah dipasang. Siku ini memiliki lubang-lubang di sudutnya yang memungkinkan pemasangan yang mudah dengan baut atau mur. Cocok digunakan dalam berbagai proyek atau furniture.atribut:
- Load Capacity (kg): 16
- KRISBOW Penggaris SikuDeskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- monotaro Shelf Bracket (Besi Siku)atribut:
- Material: Iron / baked paint
- Color: White
- Number of Mounting Holes: 6
- CBM Galvalume Plat SheetDeskripsi:Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mmatribut:
- Width (mm): 1219
- Length (mm): 2438
- Non Brand Besi Sikuatribut:
- Size (cm): 4x4
- Thickness (mm): 1.1
- Length (m): 3
- Non Brand Plat Strip BesiDeskripsi:Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisiatribut:
- Material: Iron
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 50
- Lenght (mm): 6000
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw (Baut L)Deskripsi:Baut L Only Stainless Steel M10 x 100- Diameter Badan 10 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut Kunci L 8- Pitch 1,5- Material Stainless Steel- Grade SS 304- Standard DIN 912atribut:
- Grade: SS 304
- Material: Stainless Steel
- Standard: DIN 912
Daftar Harga plat siku Terbaru February 2026
| Non Brand Besi Siku L | Rp239.900 |
| TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type) | Rp12.900 |
| TRUSCO Uniqlo Wide Steel Corner Stay | Rp39.900 |
| Kenmaster Siku Rak | Rp4.900 |
| WELLBEST Rack Elbow (Siku Rak) | Rp8.900 |
| Non Brand Hollow Iron | Rp299.900 |
| Non Brand Stainless Steel Siku SUS304 | Rp1.299.900 |
| Non Brand Besi Siku Lobang | Rp119.900 |
| OWNER Besi Siku Lubang | Rp42.900 |
| Non Brand Steel Plate | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Penguat/TRUSCO%20Uniqlo%20Steel%20Corner%20Stay%20(Thick%20Type)/P101000887-1.jpg)
%20Penguat/TRUSCO%20Uniqlo%20Wide%20Steel%20Corner%20Stay/P102014622-2.jpg)

/P102943733-1.jpg)








/P102229859-1.jpg)




/b1P103461397-5.jpg)
/8hP108160305-1.jpg)