Beli plat besi 2 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CBM Galvalume Plat SheetDeskripsi:Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mmatribut:
- Width (mm): 1219
- Length (mm): 2438
- Matlock 5-Shelf Rackatribut:
- Number of Shelves: 5
- Color: Dark Grey
- Non Brand Plat Strip BesiDeskripsi:Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisiatribut:
- Material: Iron
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 50
- Lenght (mm): 6000
- Non Brand Stainless Steel Plateatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- Non Brand Plat SHPCDeskripsi:Plat baja komersial berkualitas yang sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. SPHC merupakan singkatan dari Steel Plate Hot Rolled Coiledatribut:
- Width (mm): 1220
- Length (mm): 2440
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- Non Brand Seng Galvanis (Plat)atribut:
- Thickness (mm): 0.2
- Length (m): 48
- TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)Deskripsi:Use:Reinforcing, fall prevent, shelf bracket, brackets.atribut:
- Dimension W (mm): 16
- Material: Steel
- Purpose of Use: For reinforcement, fall prevention, shelf board, and bracket etc.
- Surface Processing: Uniqlo Over Rhodium Plated Finish
- CBM Roof Atap GelombangDeskripsi:CBMROOF digunakan sebagai atap dan dinding gelombang.*Profile CBMROOF telah diuji di laboratorium Puslitbangkim PU.
- Non Brand Besi Nakoatribut:
- Size (mm): 16x16
- Length (m): 6
- EnerLife Plat StripDeskripsi:Plat Strip atau Metal Strip untuk pemasangan insulation, bubble foil atau foam foil.atribut:
- Size WxL (cmxm): 5x60
- Thickness (mm): 0.2-0.25
- Material: Galvalum
- Non Brand Kawat BendratDeskripsi:Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.atribut:
- Diameter Thickness (mm): 0.813
- monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecilatribut:
- Material: SS304
- Lokfom BJLS PlateDeskripsi:BJLS (Baja Lapis Seng) Lokfom terbuat dari bahan besi galvanis yang kuat dan lentur, sehingga produk tidak akan pecah atau mengelupas saat ditekuk, dilipat, atau dibentuk bagaimanapun.atribut:
- Material: Galvanize Iron
- Thickness (mm): 0.6
- Dimensions (mm): 1200x25000
- Non Brand Aluminium Plat SheetDeskripsi:Plat aluminium multi guna
- TIGER (Office) Lemari Arsip 2 LaciDeskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mmatribut:
- Size (WxDxH): 452x620x731 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
Daftar Harga plat besi 2 mm Terbaru January 2026
| CBM Galvalume Plat Sheet | Rp1.399.900 |
| Matlock 5-Shelf Rack | Rp3.599.900 |
| Non Brand Steel Plate | Rp999.900 |
| Non Brand Plat Strip Besi | Rp1.499.900 |
| Non Brand Stainless Steel Plate | Rp4.999.900 |
| Non Brand Besi Siku L | Rp239.900 |
| Non Brand Plat SHPC | Rp1.899.900 |
| Non Brand Plate Bordes Steel | Rp1.999.900 |
| Non Brand Hollow Iron | Rp299.900 |
| Non Brand Seng Galvalume (Plat) | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/f9P108036549-1.jpg)
/ehP108036521-1.jpg)
%20Penguat/TRUSCO%20Uniqlo%20Steel%20Corner%20Stay%20(Thick%20Type)/P101000887-1.jpg)







%20Lemari%20Arsip%202%20Laci/P101004273-1.jpg)