Beli plastik segel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MKP Plastik Shrink 1kg
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.000

    MKP Plastik Shrink 1kg
    atribut:
    • Capacity (kg): 1
    • Color: Transparent
  2. Non Brand Plastic Clip
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

  3. KING'S Kacamata Safety Icaria
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp34.900

    KING'S Kacamata Safety Icaria
    Deskripsi:
    Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
  4. TYDENBROOKS Pull-Tight Seal
    Mulai

    Rp369.900

    TYDENBROOKS Pull-Tight Seal
    Deskripsi:
    Plastic pull-tight seals have multiple adjustable locking positions, allowing the strap to be pulled to the length needed and snapped closed. These single-use security seals are placed on handles and latches to provide tamper evidence if broken, making them ideal for loss prevention and light security in vehicles, shipping containers, trailers, and other storage. They can be removed with light tools or by using heavy force.
    atribut:
    • UNSPSC: 24141504
  5. Non Brand Container Seals (Segel Kontainer)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Non Brand Container Seals (Segel Kontainer)
    atribut:
    • Color: Random Color
  6. Union Universal Hand Brushes (HJ)
    Mulai

    Rp42.900

    Union Universal Hand Brushes (HJ)
    atribut:
    • Length (mm): 225
  7. TARA POF Shrink Bag
    Mulai

    Rp1.199.900

  8. KANETEC Shrink Film
    Mulai

    Rp559.900

    KANETEC Shrink Film
    Deskripsi:
    -Work can be performed while pressing a large ruler against the floor or wall at processing sites for sheet metal, etc.
    atribut:
    • W x L: 200mmx100m
    • Thickness: 15μm
    • Purpose of Use: For shrinking work.
  9. TONATA Seal APAR
    Mulai

    Rp4.900

    TONATA Seal APAR
    Deskripsi:
    Seal atau Segel untuk APAR
  10. HighPoint Kursi Kantor Banker dengan Rest BK 26 Series (Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp1.099.900

    HighPoint Kursi Kantor Banker dengan Rest BK 26 Series (Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Package Dimensions: 55x69x82cm
    • Tention: Spring Tention Mechanism
    • Arm Rest: Fixed PP
    • Back Chair: Low
    • Back and Seat Shell: PP
    • Chair Base: PP
    • Upholstery: Full Fabric
  11. monotaro.id Cable Ties 100mm (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Cable Ties 100mm (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Length (mm): 100
    • Width (mm): 2.5
    • Banding range (mm): 2-22
    • Min. Loop Tensile Strength (kg): 8
    • Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
  12. Dalton Multifunction Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp969.900

    Dalton Multifunction Ladder (Tangga)
    Deskripsi:
    Ladder / Tangga Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
    atribut:
    • Folding Height (cm): 150
    • A Shape Height (m): 1.4
    • Space Rungs (cm): 23
    • Material: Aluminium Alloy
    • Height (m): 1.1-1.4
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Number of Steps: 4
  13. Union Universal Hand Brushes (HNJ)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp23.900

    Union Universal Hand Brushes (HNJ)
    atribut:
    • Length: 265mm
  14. MKP Plastik Shrink
    Mulai

    Rp239.900

    MKP Plastik Shrink
    atribut:
    • Color: Transparent
  15. HAKKO Shrink Film
    Mulai

    Rp689.900

    HAKKO Shrink Film
    Deskripsi:
    -For shrinking work.
    atribut:
    • W x L: 250mmx100m
    • Thickness: 15μm
    • Purpose of Use: For shrinking work.
  16. Dalton Multipurpose Ladder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Dalton Multipurpose Ladder
    Deskripsi:
    Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
    atribut:
    • Material: Aluminium 6063
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 29
    • Thickness (mm): 1.2
  17. Union Universal Hand Brushes (HI)
    Mulai

    Rp19.900

    Union Universal Hand Brushes (HI)
    atribut:
    • Length: 210mm
  18. Unggul Plastik Zipper
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp3.900

    Unggul Plastik Zipper
    atribut:
    • Material: LDPE
  19. JMT Plastic PE Shrink
    Mulai

    Rp76.900

    JMT Plastic PE Shrink
    atribut:
    • Material: Plastic
Daftar Harga plastik segel Terbaru January 2026
MKP Plastik Shrink 1kgRp42.000
Non Brand Plastic ClipRp34.900
KING'S Kacamata Safety IcariaRp34.900
TARA POF Shrink RollRp999.900
TYDENBROOKS Pull-Tight SealRp369.900
Non Brand Container Seals (Segel Kontainer)Rp2.099.900
Union Universal Hand Brushes (HJ)Rp42.900
TARA POF Shrink BagRp1.199.900
KANETEC Shrink FilmRp559.900
TONATA Seal APARRp4.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait